Red Head Ldt-3840 | Kết Cấu Neo - Pk50 | 4bu96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐẦU ĐỎ LDT-3840 Mỏ Neo, Kết Cấu, 50Pk | AD6WCX 4BU96

RED HEAD LDT-3840 Neo, Cấu trúc, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AD6WCX phần: LDT-3840Tham chiếu chéo: 4BU96
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
€165.01 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít neo kết cấu
Neo Dia.3 / 8 "
Kích thước mũi khoan5 / 16 "
Kiểu đầuHex Washer
Chiều dài4"
Vật chấtThép cứng
Tối đa Độ dày làm việc2.5 "
Min. Nhúng1.5 "
KiểuTự phân luồng
Lực cắt cuối cùng (Lb.)3459
Căng thẳng tối đa (Lbs.)7852

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.48
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7318145080
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HEAD LDT-3840 Neo, Cấu trúc, 50Pk
€165.01 /đóng gói