Red Head Ldt-3824 | Kết Cấu Neo - Pk50 | 4bu94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐẦU ĐỎ LDT-3824 Mỏ Neo, Kết Cấu, 50Pk | AD6WCV 4BU94

RED HEAD LDT-3824 Neo, Cấu trúc, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AD6WCV phần: LDT-3824Tham chiếu chéo: 4BU94
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
€141.02 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít neo kết cấu
Neo Dia.3 / 8 "
Kích thước mũi khoan5 / 16 "
Kiểu đầuHex Washer
Chiều dài2.5 "
Vật chấtThép cứng
Tối đa Độ dày làm việc1 / 2 "
Min. Nhúng1.5 "
KiểuTự phân luồng
Lực cắt cuối cùng (Lb.)3420
Căng thẳng tối đa (Lbs.)2552

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.78
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7318158069
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HEAD LDT-3824 Neo, Cấu trúc, 50Pk
€141.02 /đóng gói