Red Head Ldt-3462 | Răng Cưa Mỏ Neo - Pk10 | 4by18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐẦU ĐỎ LDT-3462 Mỏ Neo, Răng Cưa, 10Pk | AD6WDK 4BY18

RED HEAD LDT-3462 Neo, Răng Cưa, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AD6WDK phần: LDT-3462Tham chiếu chéo: 4BY18
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
€147.95 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít neo kết cấu
Neo Dia.3 / 4 "
Kích thước mũi khoan5 / 8 "
Kiểu đầuHex Washer
Chiều dài6.25 "
Vật chấtThép cứng
Tối đa Độ dày làm việc3"
Min. Nhúng3.25 "
KiểuTự phân luồng
Lực cắt cuối cùng (Lb.)25,560
Căng thẳng tối đa (Lbs.)23,266

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.24
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7318145080
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HEAD LDT-3462 Neo, Răng Cưa, 10Pk
€147.95 /đóng gói