<span Class='notranslate'>Red Hat </span> Wt8401b202m120/60 110/50da | 24w649 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT WT8401B202M120/60 110/50DA Solenoid Valve 3/2 To 5/2 1/4 Inch 120/110v

Trong kho
Khoản mục: AB7ZQT Model: WT8401B202M120/60 110/50DATham chiếu chéo: 24W649
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
€1,242.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPilot Solenoid Valve
Vật liệu cơ thểNhựa nhiệt dẻo
Hệ số khối lượng0.50
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điện18 "Khách hàng tiềm năng
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.104 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành20 psi
Gắn kếtNamur
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.1 / 4 "
Chiều cao tổng thể4 19 / 64 "
Chiều dài tổng thể4 29 / 32 "
Chiều rộng tổng thể2 7 / 64 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Vật liệu con dấuNBR
Thiết kế van3 chiều / 2 vị trí đến 5 chiều / 2 vị trí
điện áp110 / 120 VAC
Watts6.3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8481809005
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểVật liệu cơ thểHệ số khối lượngChiều rộng tổng thểVật liệu con dấuThiết kế vanđiện ápWattsGiá cả
RED HAT WT8551A001MMS120/60 110 / 50DA Van điện từ 3/2 đến 5/2 1/4 inch 120vac | AB7ZPT 24W622 WT8551A001MMS120/60 110/50DA7 9 / 16 "Nhôm Anodized đen0.861.75 "NBR + PUR3 chiều / 2 vị trí đến 5 chiều / 2 vị trí120 VAC6.3€437.56
RED HAT WT8551A017MS Van điện từ thí điểm 5/2 1/4 Inch 120 / 110v | AC2CZP 2HTP5 WT8551A017MS8 9 / 32 "Nhôm Anodized đen0.861.75 "NBR + PUR5 chiều / 2 vị trí110 / 120 VAC6.3€453.90
RED HAT EF8551A017MS Van điện từ thí điểm 5/2 1/4 Inch 24vdc | AC2CZQ 2HTP6 EF8551A017MS8 9 / 32 "Nhôm Anodized đen0.861.75 "NBR + PUR5 chiều / 2 vị trí24 VDC6.9€512.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT WT8401B202M120/60 110/50DA Solenoid Valve 3/2 To 5/2 1/4 Inch 120/110v
€1,242.96 /đơn vị