Red Hat Jb8214270csa | Nhiên liệu Gas Solenoid Nc 1-1/2in. 35 Cv | 6yek9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MŨ ĐỎ JB8214270CSA Nhiên Liệu Gas Solenoid Nc 1-1/2in. 35 Cv | AF2VVY 6YEK9

RED HAT JB8214270CSA Điện từ khí đốt Nc 1-1/2in. 35 Cv

Trong kho
Khoản mục: AF2VVY phần: JB8214270CSATham chiếu chéo: 6YEK9
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
€679.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ khí nhiên liệu
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 độ đến 125 độ F
Vật liệu cơ thểNhôm
BtuH1,887,200
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm5.5 "
Hệ số khối lượng35
Bao vây cuộnHộp nối mục đích chung
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điện1/2 "ống dẫn với dây dẫn 18"
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.125 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá1
Nguồn gốc Dia.1.625 "
Chiều cao tổng thể6 31 / 32 "
Chiều dài tổng thể5 15 / 16 "
Chiều rộng tổng thể5.375 "
Kích thước đường ống1.5 "
Vật liệu con dấuNBR
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp110 / 120 VAC
Watts20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.31
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểBtuHTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngCấu hình vanWattsGiá cả
RED HAT JB8214053CSA Solenoid khí đốt số 1in. 21 Cv | AD2UTE 3UK43 JB8214053CSA6 13 / 16 "1,179,0003-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1"Thông thường mở20€796.29
RED HAT JB8214063CSA Solenoid khí đốt không 1-1 / 4in. 32 Cv | AD2UTF 3UK44 JB8214063CSA6 13 / 16 "1,538,7503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.25 "Thông thường mở20€932.79
RED HAT JB8214073CSA Solenoid khí đốt không 1-1 / 2in. 35 Cv | AD2UTG 3UK45 JB8214073CSA6 13 / 16 "1,615,2503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.5 "Thông thường mở20€1,040.05
RED HAT JB8214083CSA Solenoid khí đốt số 2in. 60 Cv | AD2UTH 3UK46 JB8214083CSA7.437 "2,924,5003-13 / 16 "6 11 / 32 "6 5 / 16 "2"Thông thường mở20€1,280.57
RED HAT 8214G020 Solenoid khí đốt Nc 1 / 2in. 4.4 Cv nhôm | AD2VAF 3UM27 8214G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Thông thường đóng17.1€274.64
RED HAT 8214G030 Solenoid khí đốt Nc 3 / 4in. 5.1 Cv nhôm | AD2VAG 3UM28 8214G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Thông thường đóng17.1€290.89
RED HAT 8214G033 Solenoid khí đốt số 3 / 4in. 5.1 Cv nhôm | AD2VAH 3UM29 8214G0334.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Thông thường mở17.1€477.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT JB8214270CSA Điện từ khí đốt Nc 1-1/2in. 35 Cv
€679.28 /đơn vị