Red Hat 8345g001mo | Van Điện Từ Đơn 4/2 1/4inch 120/110v | 44u313 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT 8345G001MO Van điện từ đơn 4/2 1/4Inch 120 / 110V | AH9UVZ 44U313

RED HAT 8345G001MO Van điện từ đơn 4/2 1/4Inch 120/110V

Trong kho
Khoản mục: AH9UVZ phần: 8345G001MOTham chiếu chéo: 44U313
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
€663.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ với người vận hành bằng tay
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm2.031 "
Hệ số khối lượng0.09
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điệnDây dẫn 1/2 "w / 18"
Bảo vệ môi trươngTrong nhà, ngoài trời
Hz50/60
Đánh giá IP66
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành10 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.1 / 16 "
Chiều cao tổng thể4 11 / 16 "
Chiều dài tổng thể2 1 / 16 "
Chiều rộng tổng thể3"
Kích thước đường ống1 / 4 "
Vật liệu con dấuNBR
KiểuKhông khí, Khí trơ, Dầu nhẹ, Nước
Thiết kế van4 chiều / 2 vị trí
điện áp120 VAC
Watts10.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhóm sản phẩm van điện từ: Van điện từ với người vận hành bằng tay
  • Tối đa Áp suất vận hành Không khí / Khí trơ: 150 psi
  • Tối đa Nước chênh lệch áp suất hoạt động: 150 psi
  • Tối đa Dầu nhẹ chênh lệch áp suất vận hành: 150 psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNguồn gốc Dia.Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmHệ số khối lượngChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngđiện ápGiá cả
RED HAT 8342G003MS120 / 60DA Van điện từ đơn 4/2 3/8 Inch 120v | AB7ZQR 24W648 8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€672.14
RED HAT EF8342G003MS120 / 60DA Van điện từ đơn 4/2 3/8 Inch 120v | AB7ZRA 24W657 EF8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€843.74
RED HAT 8344G074MO Van điện từ đơn 4/2 1/2 Inch 120 / 110v | AB7ZRC 24W659 8344G074MO3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC€1,325.52
RED HAT EF8344G074MO120/60 110/50DA Van điện từ đơn 4/2 1/2 Inch 120 / 110v | AB7ZRT 24W673 EF8344G074MO120/60 110/50DA3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC€1,463.61
RED HAT EF8345G001MO120/60 110/50DA Van điện từ đơn 4/2 1/4 Inch 120 / 110v | AB7ZRU 24W674 EF8345G001MO120/60 110/50DA1 / 16 "2"0.094 11 / 16 "3"2.5 "1 / 4 "110 / 120 VAC€836.54
RED HAT EF8342G003PMS120 / 60DA Van điện từ đơn 4/2 3/8 Inch 120v | AB7ZRX 24W677 EF8342G003PMS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€1,171.24
RED HAT 8344G027MO Van điện từ đơn 4/2 1/2Inch 120 / 110V | AH9UVV 44U308 8344G027MO3 / 8 "2"1.404.125 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "120 VAC€1,439.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT 8345G001MO Van điện từ đơn 4/2 1/4Inch 120/110V
€663.02 /đơn vị