vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT 8342G701 Single Solenoid Valve 4/2 1/4 Inch 120/110V | AH9UVT 44U304

RED HAT 8342G701 Van điện từ đơn 4/2 1/4 inch 120/110V

Trong kho
Mục: AH9UVT phần: 8342G701Tham chiếu chéo: 44U304
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
€1,310.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm3"
Hệ số khối lượng0.70
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điệnDây dẫn 1/2 "w / 18"
Bảo vệ môi trươngTrong nhà, ngoài trời
Hz50/60
Đánh giá IP66
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.160 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.3 / 16 "
Chiều cao tổng thể4.437 "
Chiều dài tổng thể2 1 / 16 "
Chiều rộng tổng thể1 15 / 16 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Vật liệu con dấuPTFE
KiểuKhông khí, Khí trơ, Dầu nhẹ, Nước
Thiết kế van4 chiều / 2 vị trí
điện áp120 VAC
Watts20.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.15
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)5.72
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhóm sản phẩm van điện từ: Van điện từ
  • Tối đa Áp suất vận hành Không khí / Khí trơ: 125 psi
  • Tối đa Nước chênh lệch áp suất hoạt động: 100 psi
  • Tối đa Dầu nhẹ chênh lệch áp suất vận hành: 100 psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Vật liệu cơ thểTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmPhương tiện truyền thôngTối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hànhNEMA Đánh giáNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểGiá cả
RED HAT EF8314G30124 / DCDD Van điện từ 3 chiều 1/4 inch Universal 24v | AB7ZPU 24W624 EF8314G30124 / DCDD140 độ FThép không gỉ2"Không khí / khí trơ0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "3 13 / 16 "€567.51
RED HAT EF8320G20024 / DCDD Van điện từ 3/2 1/4 inch Universal 24v | AB7ZPX 24W629 EF8320G20024 / DCDD150 độ FThép không gỉ1-13 / 16 "Không khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3 11 / 16 "€449.62
RED HAT 8320G001120/60 110/50DA Van điện từ 3/2 1/8 inch Universal Ss | AB7ZPZ 24W632 8320G001120/60 110/50DA180 độ FThép không gỉ1-5 / 16 "Không khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "€183.62
RED HAT 8320G04524 / 60DA Van điện từ 3/2 1/8 Inch Nc 24v Ss | AB7ZQD 24W636 8320G04524 / 60DA180 độ FThép không gỉ1-5 / 16 "Không khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "€203.11
RED HAT 8320G202120/60 110/50DA Van điện từ 3/2 1/4 Inch Nc 120 / 110v Ss | AB7ZQH 24W640 8320G202120/60 110/50DA200 độ FThép không gỉ1-13 / 16 "Không khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3 11 / 16 "€296.32
RED HAT WSNF8327B10224 / DCD Van điện từ 3/2 1/4 inch Universal 24v | AB7ZRL 24W667 WSNF8327B10224 / DCD125 độ FThép không gỉ2.5 "Không khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước0 psi-1 / 4 "5.437 "€1,716.79
RED HAT EF8342G701120 / 60DA Van điện từ đơn 4/2 3 / 8in 120 / 110v | AB7ZRN 24W669 EF8342G701120 / 60DA160 độ FThép không gỉ2.5 "Không khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "4.437 "€1,435.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT 8342G701 Van điện từ đơn 4/2 1/4 inch 120/110V
€1,310.54 /đơn vị