Red Hat 8320g184mo | Van Điện Từ 3/2 1/4 Inch Nc 120/110v | 44u296 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT 8320G184MO Van điện từ 3/2 1/4 inch NC 120 / 110V | AH9UVL 44U296

RED HAT 8320G184MO Van Điện Từ 3/2 1/4 Inch NC 120/110V

Trong kho
Khoản mục: AH9UVL phần: 8320G184MOTham chiếu chéo: 44U296
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
€253.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ với người vận hành bằng tay
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm1.75 "
Hệ số khối lượng0.12
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điệnDây dẫn 1/2 "w / 18"
Bảo vệ môi trươngTrong nhà, ngoài trời
Hz50/60
Đánh giá IP66
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.200 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.3 / 32 "
Chiều cao tổng thể3.75 "
Chiều dài tổng thể1-11 / 16 "
Chiều rộng tổng thể1.437 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Vật liệu con dấuNBR
KiểuKhông khí, Khí trơ, Dầu nhẹ, Nước
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van3 chiều / 2 vị trí
điện áp120 VAC
Watts10.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhóm sản phẩm van điện từ: Van điện từ với người vận hành bằng tay
  • Tối đa Áp suất vận hành Không khí / Khí trơ: 150 psi
  • Tối đa Nước chênh lệch áp suất hoạt động: 150 psi
  • Tối đa Dầu nhẹ chênh lệch áp suất vận hành: 150 psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
RED HAT 8320G184MS Van điện từ 3/2 1/4 inch NC 120 / 110V | AH9UVM 44U297 8320G184MS€259.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT 8320G184MO Van Điện Từ 3/2 1/4 Inch NC 120/110V
€253.92 /đơn vị