Red Hat 8263h240lt | Van điện từ đông lạnh 2/2 1/8 Inch 120v | 6yej4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT 8263H240LT Van điện từ lạnh 2/2 1/8 Inch 120v | AF2VVH 6YEJ4

RED HAT 8263H240LT Van điện từ đông lạnh 2/2 1/8 inch 120v

Trong kho
Khoản mục: AF2VVH phần: 8263H240LTTham chiếu chéo: 6YEJ4
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
€592.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ đông lạnh
Vật liệu cơ thểThau
Hệ số khối lượng0.35
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Chất liệu đĩaPTFE
Kết nối điệnDây dẫn 1/2 "w / 18"
Hz60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.150 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.1 / 8 "
Chiều cao tổng thể3.156 "
Chiều dài tổng thể1 9 / 16 "
Chiều rộng tổng thể1 61 / 64 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp120 VAC
Watts10.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểVật liệu cơ thểHệ số khối lượngChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngVật liệu con dấuChất liệu ghếđiện ápGiá cả
RED HAT 8222G002LT Van điện từ lạnh 2/2 1/2 Inch 120v | AC2CZE 2HTN1 8222G002LT2.75 "Thau3.801 61 / 64 "1 / 2 "Đồng mạThau120 VAC€1,351.78
RED HAT 8264G009 Van điện từ lạnh 2/2 1/8 Inch 120v | AC2CZF 2HTN5 8264G0091.125 "Đồng thau mạ Niken0.061 11 / 16 "1 / 8 "PTFE / UrethaneThép không gỉ120 VAC€572.67
RED HAT 8264G010 Van điện từ lạnh 2/2 1/8 Inch 120v | AC2CZG 2HTN7 8264G0101.125 "Đồng thau mạ Niken0.201 11 / 16 "1 / 8 "PTFE / UrethaneThép không gỉ120 VAC€572.67
RED HAT 8262H114LT Van điện từ đông lạnh 2/2 1/4 inch 120V | AF2VVB 6YEH8 8262H114LT1 9 / 16 "Thau0.731 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE120 VAC€599.33
RED HAT 8262H114LT Van điện từ lạnh 2/2 1/4 inch 24VDC | AF2VVC 6YEH9 8262H114LT1 9 / 16 "Thau0.731 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE24 VDC€619.30
RED HAT 8263H206LT Van điện từ lạnh 2/2 3/8 Inch 120v | AF2VVD 6YEJ0 8263H206LT1.875 "Thau0.731 61 / 64 "3 / 8 "PTFEPTFE120 VAC€592.65
RED HAT 8262H232LT Van điện từ lạnh 2/2 1/4 Inch 120v | AF2VVE 6YEJ1 8262H232LT1 9 / 16 "Thau0.351 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE120 VAC€552.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT 8263H240LT Van điện từ đông lạnh 2/2 1/8 inch 120v
€592.67 /đơn vị