Red Hat 8221g011 | Van Điện Từ 2/2 1-1/2 Inch Nc 120/110v | 3ul40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT 8221G011 Van điện từ 2/2 1-1 / 2 Inch Nc 120 / 110v | AD2UWV 3UL40

RED HAT 8221G011 Van điện từ 2/2 1-1/2 Inch Nc 120/110v

Trong kho
Khoản mục: AD2UWV phần: 8221G011Tham chiếu chéo: 3UL40
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
€1,459.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ đóng chậm
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm4.187 "
Hệ số khối lượng24.00
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điệnDây dẫn 1/2 "w / 18"
Hz50/60
Đánh giá IP66
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Phương tiện truyền thôngNước
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành5 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.1.25 "
Chiều cao tổng thể6.125 "
Chiều dài tổng thể4.375 "
Chiều rộng tổng thể4.125 "
Kích thước đường ống1.5 "
Vật liệu con dấuNBR
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp110 / 120 VAC
Watts6.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmHệ số khối lượngNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
RED HAT 8221G001 Van điện từ 2/2 3/8 Inch Nc 120 / 110v | AD2UWP 3UL35 8221G0013.625 "3.009 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 8 "€425.89
RED HAT 8221G003 Van điện từ 2/2 1/2 Inch Nc 120 / 110v | AD2UWQ 3UL36 8221G0033.625 "3.509 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "1 / 2 "€438.49
RED HAT 8221G005 Van điện từ 2/2 3/4 Inch Nc 120 / 110v | AD2UWR 3UL37 8221G0053.75 "5.503 / 4 "4 9 / 16 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 4 "€445.28
RED HAT 8221G007 Van điện từ 2/2 1 inch Nc 120 / 110v Đồng thau | QUẢNG CÁO 2 THÁNG 3 8221G0074"11.501"5.625 "3.75 "3.187 "1"€894.04
RED HAT 8221G009 Van điện từ 2/2 1-1 / 4 Inch Nc 120 / 110v | AD2UWU 3UL39 8221G0094"13.001.125 "5 9 / 16 "3 11 / 16 "3 9 / 16 "1.25 "€1,039.57
RED HAT 8221G013 Van điện từ, đồng thau, 120/110 V, cuộn dây cách điện loại F | AD2UWW 3UL41 8221G0134.625 "36.001.75 "7.375 "5 1 / 16 "4.75 "2"€1,825.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT 8221G011 Van điện từ 2/2 1-1/2 Inch Nc 120/110v
€1,459.25 /đơn vị