Red Hat 8215c053csa | Nhiên liệu khí Solenoid số 1in. Nhôm 22CV | 4ky48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT 8215C053CSA Solenoid khí nhiên liệu No 1in. Nhôm 22 Cv | AD8LYZ 4KY48

RED HAT 8215C053CSA Đế Khí Nhiên Liệu Số 1in. Nhôm 22 Cv

Trong kho
Khoản mục: AD8LYZ phần: 8215C053CSATham chiếu chéo: 4KY48
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
€805.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ khí và nhiên liệu
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi32 độ đến 125 độ F
Vật liệu cơ thểNhôm
BtuH1,191,750
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm3.625 "
Hệ số khối lượng22
Bao vây cuộnMục đích chung Không có Hộp nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điện1/2 "ống dẫn với dây dẫn 18"
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.125 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá1
Nguồn gốc Dia.1.625 "
Chiều cao tổng thể6 11 / 16 "
Chiều dài tổng thể5"
Chiều rộng tổng thể5.375 "
Kích thước đường ống1"
Vật liệu con dấuNBR
Cấu hình vanThông thường mở
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp110 / 120 VAC
Watts15.4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.94
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểBtuHTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngCấu hình vanWattsGiá cả
RED HAT 8215G010 Solenoid khí đốt Nc 3 / 8in. Nhôm 3.4 Cv | AD8LYQ 4KY40 8215G0104.031 "183,0003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "3 / 8 "Thông thường đóng10.1€304.66
RED HAT 8215G020 Solenoid khí đốt Nc 1 / 2in. 4.4 Cv nhôm | AD8LYR 4KY41 8215G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Thông thường đóng10.1€283.00
RED HAT 8215G030 Solenoid khí đốt Nc 3 / 4in. 5.1 Cv nhôm | AD8LYT 4KY42 8215G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Thông thường đóng10.1€298.00
RED HAT 8215B050CSA Gas Solenoid Nc 1in. Nhôm 21 Cv | AD8LYU 4KY43 8215B050CSA6 13 / 16 "1,119,0005-15 / 32 "5"5.375 "1"Thông thường đóng15.4€559.37
RED HAT 8215B060CSA Solenoid khí đốt Nc 1-1 / 4in. Nhôm 32 Cv | AD8LYV 4KY44 8215B060CSA6 13 / 16 "1,730,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.25 "Thông thường đóng15.4€572.68
RED HAT 8215B070CSA Solenoid khí đốt Nc 1-1 / 2in. Nhôm 35 Cv | AD8LYW 4KY45 8215B070CSA6 13 / 16 "1,900,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.5 "Thông thường đóng15.4€645.93
RED HAT 8215B080CSA Gas nhiên liệu Solenoid Nc 2in. Nhôm 60 Cv | AD8LYX 4KY46 8215B080CSA7 13 / 32 "3,251,0005-29 / 32 "6 3 / 32 "6 13 / 16 "2"Thông thường đóng15.4€948.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT 8215C053CSA Đế Khí Nhiên Liệu Số 1in. Nhôm 22 Cv
€805.74 /đơn vị