Red Hat 8210g093hw | Đồng thau nước nóng 3/8 inch Nc | 3ul11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT 8210G093HW Solenoid nước nóng 3/8 inch Nc Brass | AD2UWC 3UL11

RED HAT 8210G093HW Điện từ nước nóng 3/8 inch Nc Brass

Trong kho
Khoản mục: AD2UWC phần: 8210G093HWTham chiếu chéo: 3UL11
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
€297.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ nước nóng
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm3-9 / 32 "
Hệ số khối lượng3
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điệnDây dẫn 1/2 "w / 18"
Hz50/60
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.5 / 8 "
Chiều cao tổng thể3 27 / 32 "
Chiều dài tổng thể2.75 "
Chiều rộng tổng thể2 16 / 64 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp120 / 110 VAC
Watts10.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. Nước nóng (210 độ F)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmHệ số khối lượngWattsTối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hànhNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
RED HAT 8210G001HW Solenoid nước nóng 3/8 inch Nc Brass | AD2UTK 3UK49 8210G001HW3 / 8 "2-13 / 16 "36.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€254.07
RED HAT 8210G002HW Solenoid 1/2 inch Nc Brass | AD2UTN 3UK52 8210G002HW1 / 2 "2-13 / 16 "46.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€252.49
RED HAT 8210G094HW Solenoid 1/2 inch Nc Brass | AD2UWF 3UL14 8210G094HW1 / 2 "3-9 / 32 "410.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€391.56
RED HAT 8210G095HW Bộ điện từ 3/4 inch Nc Brass | AD2UWJ 3 tháng 20 năm XNUMX 8210G095HW3 / 4 "3.437 "510.10 psi3 / 4 "4 3 / 32 "2 13 / 16 "€336.33
RED HAT 8221G005HW Bộ điện từ 3/4 inch Nc Brass | AE4MKQ 5LU28 8221G005HW3 / 4 "3-9 / 16 "5.56.15 psi3 / 4 "4-5 / 16 "2 23 / 32 "€524.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT 8210G093HW Điện từ nước nóng 3/8 inch Nc Brass
€297.87 /đơn vị