vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT 8210G009LF 120/60, Van điện từ 110/50, Van cỡ ống 3/4 Inch, 110/50/120/60, 5 Psi | CT8VLE 53AY29

RED HAT 8210G009LF 120/60, Van điện từ 110/50, Van cỡ ống 3/4 inch, 110/50/120/60, 5 Psi

Trong kho
Hạng mục: CT8VLE Model: 8210G009LF 120/60, 110/50Tham chiếu chéo: 53AY29
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
€287.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
RED HAT 8210G004LF Van điện từ 12/DC, Van cỡ ống 1 inch, 12 Vdc, 5 Psi Min. Op Chênh lệch áp suất | CT8VKC 53AY39 8210G004LF 12/DC€413.53
RED HAT 8210G004LF 240/60, Van điện từ 220/50, Van cỡ ống 1 Inch, 220/50/240/60, 5 Psi | CT8VKD 53AY38 8210G004LF 240/60, 220/50€414.32
RED HAT 8210G004LF Van điện từ 24/DC, Van cỡ ống 1 inch, 24 Vdc, 5 Psi Min. Op Chênh lệch áp suất | CT8VKE 53AY40 8210G004LF 24/DC€412.72
RED HAT 8210G094LF 120/50, Van điện từ 110/60, Van cỡ ống 1/2 Inch, 110/50/120/60 | CT8VKF 53AY25 8210G094LF 120/50, 110/60€245.49
RED HAT 8210G002LF 120/60, Van điện từ 110/50, Van cỡ ống 1/2 Inch, 110/50/120/60, 5 Psi | CT8VKG 53AY21 8210G002LF 120/60, 110/50€298.37
RED HAT 8210G002LF Van điện từ 12/DC, Van cỡ ống 1/2 inch, 12 Vdc, 0 Psi Min. Op Chênh lệch áp suất | CT8VKH 53AY23 8210G002LF 12/DC€211.65
RED HAT 8210G094LF Van điện từ 12/DC, Van cỡ ống 1/2 inch, 12 Vdc, Đồng thau | CT8VKJ 53AY27 8210G094LF 12/DC€247.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT 8210G009LF 120/60, Van điện từ 110/50, Van cỡ ống 3/4 inch, 110/50/120/60, 5 Psi
€287.79 /đơn vị