Red Hat 238610-132-d* | Cuộn dây van điện từ 120/110v 60/50 17.1w | 44u350 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT 238610-132-D * Cuộn dây van điện từ 120 / 110v 60/50 17.1w | AD6AFJ 44U350

RED HAT 238610-132-D * Cuộn dây van điện từ 120 / 110v 60/50 17.1w

Trong kho
Khoản mục: AD6AFJ phần: 238610-132-D *Tham chiếu chéo: 44U350
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
€354.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCuộn dây điện từ
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điện18 "Khách hàng tiềm năng
Tổ chức VA40
Hz50/60
Xâm nhập VA70
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
điện áp110 / 120 VAC
Watts17.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBao vây cuộnLớp cách nhiệt cuộn dâyHzNEMA Đánh giáđiện ápWattsGiá cả
RED HAT 272614-132-D * Cuộn dây van điện từ 120vac 60 Hz 20.1w | AC2DAG 2HTT5 272614-132-D *Vị trí nguy hiểm Không có hộp nốiF607, 9120 VAC20.1€779.49
RED HAT 272610-032-D * Cuộn dây van điện từ 120vac 60 Hz 16.1w | AC2DAH 2HTT6 272610-032-D *Hộp kín không có mối nốiF601, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC16.1€357.28
RED HAT 238710-006-D * Cuộn dây van điện từ 24vdc 11.6w | AC2DAJ 2HTT7 238710-006-D *Hộp kín không có mối nốiF-1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC11.6€354.95
RED HAT 238614-132-D * Cuộn dây van điện từ 120vac 60 Hz 17.1w | AC2DAK 2HTT8 238614-132-D *Vị trí nguy hiểm Không có hộp nốiF607, 9120 VAC17.1€546.51
RED HAT 238614-032-D * Cuộn dây van điện từ 120vac 60 Hz 10.1w | AC2DAL 2HTT9 238614-032-D *Vị trí nguy hiểm Không có hộp nốiF607, 9120 VAC10.1€614.12
RED HAT 238214-032-D * Cuộn dây van điện từ 120vac 60 Hz 6.1w | AC2DAM 2HTU1 238214-032-D *Vị trí nguy hiểm Không có hộp nốiF607, 9120 VAC6.1€562.91
RED HAT 064982-001-D * Cuộn dây van điện từ 120 / 110v 60/50 15.4w | AD6AEV 44U337 064982-001-D *Mục đích chung Không có Hộp nốiF50/601110 / 120 VAC15.4€378.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT 238610-132-D * Cuộn dây van điện từ 120 / 110v 60/50 17.1w
€354.95 /đơn vị