RED DEVIL Máy trộn sơn con quay 05025P3, Hẹn giờ hiển thị kỹ thuật số, Hẹn giờ 110V, 60Hz, 2 và 3 phút
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy trộn sơn |
Sức chứa | 5 gal. |
Độ sâu | 32.25 " |
Chiều cao | 46.3 " |
Tải trọng | 125 Lbs. |
Hẹn giờ | 2 và 3 phút |
Kiểu | Con quay hồi chuyển |
đơn vị trọng lượng | 506 lbs. |
Điện áp @ 60 Hz | 110V |
Chiều rộng | 32 " |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05025-X1 | 34 " | 46.5 " | Bằng chứng nổ con quay hồi chuyển | 35 " | €19,451.39 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.