Recoil 45165 | Tay Tap M16 X 2 Không tráng phủ | 5wa97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RECOIL 45165 Tay tap M16 x 2 Uncoated | AE6ZMQ 5WA97

RECOIL 45165 Tay bấm M16 x 2 Không tráng phủ

Trong kho
Khoản mục: AE6ZMQ phần: 45165Tham chiếu chéo: 5WA97
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
€80.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChạm tay
Kết thúcKhông tráng
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể4 13 / 32 "
Pitch2.00mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD3
Chân Địa.14mm
Kích thước máyM16
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 13 / 32 "
Loại sợiThô
UPC025141451658

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8207406000
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
RECOIL 43045 Hand Tap 1 / 4-20unc Uncoated | AB9XMT 2G948 43045UNC32 23 / 32 "20H30.318 "1 / 4 "1.125 "€22.16
RECOIL 43055 Hand Tap 5 / 16-18unc Uncoated | AB9XMU 2G950 43055UNC32 15 / 16 "18H30.381 "5 / 16 "1.25 "€23.81
RECOIL 43065 Hand Tap 3 / 8-16unc Uncoated | AB9XMV 2G952 43065UNC33.156 "16H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "€29.48
RECOIL 43085 Hand Tap 1 / 2-13unc Uncoated | AB9XMW 2G954 43085UNC33.59313H30.48 "1 / 2 "1 13 / 16 "€39.86
RECOIL 43105 Hand Tap 5 / 8-11unc Uncoated | AB9XMX 2G956 43105UNC34.25 "11H30.542 "5 / 8 "2"€62.40
RECOIL 43125 Hand Tap 3 / 4-10unc Uncoated | AB9XMY 2G958 43125UNC34 11 / 16 "10H30.59 "3 / 4 "2 7 / 32 "€76.61
RECOIL 45065 Tay Tap M6 x 1 Uncoated | AB9XMZ 2G960 45065Thô32 53 / 64 "1.00mmD38mmM655 / 64 "€22.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RECOIL 45165 Tay bấm M16 x 2 Không tráng phủ
€80.63 /đơn vị