REAL-TITE PLUGS RTPSS15 Phích cắm mở rộng chìm trên cùng, Đường kính 1.5 inch, Chiều dài 1.8 inch, thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phích cắm mở rộng cơ học |
Chiều dài bu lông | 1-1 / 4 " |
Vật liệu bu lông | Thép không gỉ |
Lớp / Lớp | SC-715 |
Chất liệu ngoài | Thép không gỉ |
Che đường kính ngoài | 2.5 " |
đường kính | 1.5 " |
Vật liệu đệm | Neoprene |
Kích thước đo | 12 |
Bên trong Dia. | 1.64 " |
Chiều dài | 1.8 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Mở niêm phong Bên trong Dia. | 1.95 " |
Kích thước chủ đề | 1 / 4 "-20 |
Mô hình | đường kính | Bên trong Dia. | Mở niêm phong Bên trong Dia. | Chiều dài | Che đường kính ngoài | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTPSS20 | 2" | 2.09 " | 2.33 " | 1.8 " | 2.5 " | Thép không gỉ | €36.08 | RFQ
|
RTPSS25 | 2.5 " | 2.72 " | 3.19 " | 2.3 " | 2.5 " | Thép không gỉ | €39.58 | RFQ
|
RTPSS30 | 3" | 3.04 " | 3.48 " | 2.3 " | 2.5 " | Thép không gỉ | €44.18 | RFQ
|
RTPSS35 | 3.5 " | 3.82 " | 4.15 " | 2.9 " | 2.5 " | Thép không gỉ | €47.94 | RFQ
|
RTPSS40 | 4" | 4.2 " | 4.61 " | 2.9 " | 2.5 " | Thép không gỉ | €49.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.