REAL-TITE PLUGS RTPFC35 Phích cắm mở rộng chìm chìm bằng Chrome, Đường kính 3.5 inch, Nắp 6 inch, Tấm Chrome
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phích cắm Cleanout Countersunk |
Chiều dài bu lông | 2" |
Vật liệu bu lông | Thép không gỉ |
Lớp / Lớp | SC-715 |
Che | 6" |
Che đường kính ngoài | 4.78 " |
Kích thước bìa | 6" |
Loại bìa | cơ rôm |
đường kính | 3.5 " |
Kết thúc | cơ rôm |
Vật liệu đệm | Neoprene |
Kích thước đo | 22 |
Bên trong Dia. | 3.82 " |
Kích thước khóa | 5 / 32 " |
Chiều dài | 2.9 " |
Loại phích cắm | Thùng |
Mở niêm phong Bên trong Dia. | 4.15 " |
Kích thước chủ đề | 1 / 4 "-20 |
Mô hình | đường kính | Bên trong Dia. | Mở niêm phong Bên trong Dia. | Chiều dài | Che đường kính ngoài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTPFC15 | 1.5 " | 1.64 " | 1.95 " | 1.85 " | 2.5 " | €26.99 | RFQ
|
RTPFC20 | 2" | 2.09 " | 2.33 " | 1.85 " | 2.5 " | €27.22 | RFQ
|
RTPFC25 | 2.5 " | 2.72 " | 3.19 " | 2.85 " | 3.63 " | €36.62 | RFQ
|
RTPFC30 | 3" | 3.04 " | 3.48 " | 2.9 " | 4" | €37.32 | RFQ
|
RTPFC40 | 4" | 4.2 " | 4.45 " | 2.9 " | 5.375 " | €45.93 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.