REAL-TITE PLUGS Phích cắm mở rộng lục giác chìm RTPCX25, Đường kính 2.5 inch, Nắp 6 inch, Tấm mạ crôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phích cắm Cleanout Countersunk |
Chiều dài bu lông | 1-3 / 4 " |
Vật liệu bu lông | Thép không gỉ |
Lớp / Lớp | SC-715 |
Che | 6" |
Che đường kính ngoài | 3.63 " |
Kích thước bìa | 6" |
Loại bìa | cơ rôm |
đường kính | 2.5 " |
Kết thúc | cơ rôm |
Vật liệu đệm | Neoprene |
Kích thước đo | 22 |
Bên trong Dia. | 2.66 " |
Kích thước khóa | 5 / 32 " |
Chiều dài | 3.65 " |
Mở niêm phong Bên trong Dia. | 2.95 " |
Kích thước chủ đề | 1 / 4 "-20 |
Mô hình | đường kính | Bên trong Dia. | Mở niêm phong Bên trong Dia. | Chiều dài | Che đường kính ngoài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTPCX15 | 1.5 " | 1.64 " | 1.95 " | 2.65 " | 2.5 " | €32.42 | RFQ
|
RTPCX20 | 2" | 2.09 " | 2.33 " | 2.65 " | 2.5 " | €32.65 | RFQ
|
RTPCX30 | 3" | 3.04 " | 3.5 " | 3.7 " | 4" | €42.29 | RFQ
|
RTPCX35 | 3.5 " | 3.82 " | 4.15 " | 3.75 " | 4.78 " | €42.88 | RFQ
|
RTPCX40 | 4" | 4.2 " | 4.61 " | 3.75 " | 5.375 " | €51.07 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.