Raytech 23-096 | Máy làm sạch siêu âm Thùng thép không gỉ 1/2 Gal | 20xd70 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RAYTECH 23-096 Máy làm sạch bằng siêu âm 1/2 gal Thép không gỉ | AG9MJV 20XD70

RAYTECH 23-096 Máy làm sạch siêu âm Bồn thép không gỉ 1/2 gal

Trong kho
Khoản mục: AG9MJV Mẫu: 23-096Tham chiếu chéo: 20XD70
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
€216.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcUltrasonic Cleaner
Giao diệnKỹ thuật số
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Độ sâu tổng thể9"
Chiều cao tổng thể6.5 "
Chiều rộng tổng thể11.5
Dung tích bồn1/2 cô gái.
Độ sâu bể6"
Chiều cao bể3-5 / 32 "
Vật liệu bểThép không gỉ
Chiều rộng bể9-27 / 32 "
Hẹn giờ
Phạm vi hẹn giờ90 giây đến 8 phút.
KiểuTurboSonic

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.75
Chiều cao tàu (cm)26.42
Chiều dài tàu (cm)35.05
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Tần số siêu âm 42,000 Hz

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuGiao diệnTối đa Nhiệt độ.Độ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểĐộ sâu bểPhạm vi hẹn giờGiá cả
RAYTECH 23-100 Ultrasonic Cleaner 1-1 / 2 Gallon Led Display | AB6BHK 20XD71 23-100TurboSonicLEDĐộ phân giải C12 "10 "17 "8"1 đến 30 phút.€519.58
RAYTECH 7631734 Máy làm sạch siêu âm Màn hình tương tự 7 gallon | AG9MJW 20XD74 7631734Siêu âmAnalogĐộ phân giải C10.75 "14 "38.5 "8"1 đến 20 phút.€2,510.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAYTECH 23-096 Máy làm sạch siêu âm Bồn thép không gỉ 1/2 gal
€216.35 /đơn vị