Raymond R19-010-ye | Khí mùa xuân Oxit đen tiêu chuẩn 202 Lb. | 18ay86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RAYMOND R19-010-YE Khí lò xo Oxit đen tiêu chuẩn 202 lb. | AG9CXC 18AY86

RAYMOND R19-010-YE Lò xo khí Oxit đen tiêu chuẩn 202 lb.

Trong kho
Khoản mục: AG9CXC phần: R19-010-YETham chiếu chéo: 18AY86
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
€140.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMùa xuân khí
Điều chỉnh kháng
Chiều dài nén2.05 "
Dia xi lanh.0.75 "
Chiều dài mở rộng2.44 "
Kích thước ren phù hợpM6
Loại phù hợpKhông áp dụng
Kháng chiến cố địnhKhông
Buộc202 lb
KhóaKhông
Vật chấtOxit đen
Que Dia.0.31 "
cú đánh0.39 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Quốc giaSE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài nénDia xi lanh.Chiều dài mở rộngBuộcQue Dia.cú đánhGiá cả
RAYMOND R12-007-BK Gas Spring Tiêu chuẩn Oxit đen | AG9CTX 18AY12 R12-007-BK1.93 "0.47 "2.21 "13 đến 112 lb.0.24 "0.28 "€130.59
Lò xo khí RAYMOND R12-007-BL Oxit đen tiêu chuẩn 56 lb | AG9CTY 18AY13 R12-007-BL1.93 "0.47 "2.21 "56 lb0.24 "0.28 "€130.59
RAYMOND R12-007-GR Gas Spring Tiêu chuẩn Oxit Đen 29 lb. | AG9CTZ 18AY14 R12-007-GR1.93 "0.47 "2.21 "29 lb0.24 "0.28 "€125.38
RAYMOND R12-007-RE Gas Spring Tiêu chuẩn Oxit đen 85 lb. | AG9CUA 18AY15 R12-007-RE1.93 "0.47 "2.21 "85 lb0.24 "0.28 "€130.59
RAYMOND R12-007-YE Gas Spring Tiêu chuẩn Oxit Đen 112 lb. | AG9CUB 18AY16 R12-007-YE1.93 "0.47 "2.21 "112 lb0.24 "0.28 "€130.59
RAYMOND R12-010-BK Gas Spring Tiêu chuẩn Oxit đen | AG9CUC 18AY17 R12-010-BK2.05 "0.47 "2.44 "13 đến 112 lb.0.24 "0.39 "€134.32
RAYMOND R12-010-BL Gas Spring Tiêu chuẩn Black Oxide 56 lb. | AG9CUD 18AY18 R12-010-BL2.05 "0.47 "2.44 "56 lb0.24 "0.39 "€134.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAYMOND R19-010-YE Lò xo khí Oxit đen tiêu chuẩn 202 lb.
€140.73 /đơn vị