RAYMOND 935L Xe đẩy bàn ghế gấp 800 lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ghế gấp và xe để bàn |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | Hiện tượng |
Loại bánh xe | Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 1.5 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
bảng màu | màu xám |
khung Vật liệu | Thép |
Xử lý bao gồm | Có |
Xử lý | Cố định Bar |
Những Đặt Giữ (Holds) | 36 Ghế và 8 Bàn |
Tải trọng | 800 lb |
Số bánh | 4 |
Chiều cao tổng thể | 84 " |
Chiều dài tổng thể | 63 " |
Chiều rộng tổng thể | 31.625 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 39.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 363.22 |
Chiều rộng tàu (cm) | 160.02 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.