RAYMOND 3032 Table Tote 32x32x25
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Table Tote |
Caster Dia. | 3" |
Vật liệu bánh | Cao su |
Loại bánh xe | (4) Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 1.25 " |
Màu | Xám |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
bảng màu | Xám |
khung Vật liệu | Thép |
Xử lý bao gồm | Có |
Những Đặt Giữ (Holds) | 1 bảng |
Tải trọng | 600 lb |
Chiều cao tổng thể | 25 " |
Chiều dài tổng thể | 32 " |
Chiều rộng tổng thể | 32 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 22.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 66.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 86.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 86.36 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.