Raychem Cpgi-rnf-100-3/8-gn-stk | Ống Co Nhiệt 22kz65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống co RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/8-GN-STK 0.375 Inch Đường kính trong Màu xanh lá cây 4 feet Pk 25 | AF7RRT 22KZ65

RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/8-GN-STK Ống co 0.375 inch Đường kính trong Màu xanh lá cây 4 feet Pk 25

Trong kho
Khoản mục: AF7RRT phần: CPGI-RNF-100-3 / 8-GN-STKTham chiếu chéo: 22KZ65
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
€45.52 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng co nhiệt
Màumàu xanh lá
ID sau khi thu hẹp0.187 "
ID trước khi thu hẹp0.375 "
Chiều dài4ft.
Vật chấtPolyolefin linh hoạt
Tối đa Vôn600V
Tỷ lệ co lại2:1
Co nhiệt độ.203 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-67 độ đến 275 độ F
Độ dày của tường sau khi thu nhỏ0.025 "
Loại tườngTường mỏng
Phạm vi dây12 đến 8 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)0.95
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)0.95
Mã HS3926909980

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuID sau khi thu hẹpID trước khi thu hẹpChiều dàiĐộ dày của tường sau khi thu nhỏPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-WH-STK Ống Co 0.046 Inch Đường Kính Trong Màu Trắng 4 Feet Pk 25 | AF7RLW 22KY46 CPGI-RNF-100-3 / 64-WH-STKtrắng0.23 "0.046 "4ft.0.016 "32 đến 30 AWG25€38.85
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-BK-3K Ống co 0.046 inch Đường kính trong Đen 3000 feet | AF7RLY 22KY48 CPGI-RNF-100-3 / 64-BK-3KĐen0.23 "0.046 "3000ft.0.016 "32 đến 30 AWG1€1,417.25
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-CL-3K Ống co 0.046 inch Đường kính trong Clear 3000 Feet | AF7RLZ 22KY49 CPGI-RNF-100-3 / 64-CL-3KTrong sáng0.23 "0.046 "3000ft.0.016 "32 đến 30 AWG1€1,515.11
Ống co RAYCHEM CPGI-RNF-100-1/16-BU-STK 0.063 Inch Đường kính trong Màu xanh 4 feet Pk25 | AF7RME 22KY54 CPGI-RNF-100-1 / 16-BU-STKMàu xanh da trời0.031 "0.063 "4ft.0.017 "30 đến 28 AWG25€39.69
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/32-RD-25 Ống co 0.093 inch Đường kính trong màu đỏ 25 feet | AF7RNJ 22KY82 CPGI-RNF-100-3 / 32-RD-25đỏ0.046 "0.093 "25ft.0.02 "28 đến 26 AWG1€5.67
Ống co RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/8-WH-STK 0.375 Inch Đường kính trong Trắng 4 feet Pk 25 | AF7RRV 22KZ67 CPGI-RNF-100-3 / 8-WH-STKtrắng0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 đến 8 AWG25€45.52
Ống co RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/8-YO-STK 0.375 Inch Đường kính trong Màu vàng 4 feet Pk 25 | AF7RRW 22KZ68 CPGI-RNF-100-3 / 8-YO-STKMàu vàng0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 đến 8 AWG25€45.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/8-GN-STK Ống co 0.375 inch Đường kính trong Màu xanh lá cây 4 feet Pk 25
€45.52 /đóng gói