Ranco O16-624 | Kiểm soát áp suất đơn Áp suất thấp | 12z406 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RANCO o16-624 Điều khiển áp suất đơn Áp suất thấp | AA4QLL 12Z406

RANCO o16-624 Kiểm soát áp suất đơn Áp suất thấp

Trong kho
Khoản mục: AA4QLL phần: o16-624Tham chiếu chéo: 12Z406
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
€109.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiều khiển áp suất đơn
Chiều dài mao quản36 Trong.
Đóng (PSI)Người dùng có thể đặt
Kết nốiđai ốc loe
Áp suất chênh lệch5 đến 38 PSI
Bao vâyNEMA 1
Chức năngKiểm soát áp suất thấp
Gắn kếtGiá đỡ hoặc Giá đỡ bề mặt
Mở (PSI)Người dùng có thể đặt
Kết nối áp suất1/4 "Flare Nut
Phạm vi(12 ") đến 80 PSI
Xóa và làm lạiTự động
Chuyển đổi hành độngMở khi áp suất thấp
Loại chuyển đổiSPST
KiểuÁp lực thấp
UPC662013924379

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)16.76
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS9032200000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Điều chỉnh núm hạn chế (Vít điều chỉnh)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuKết nốiÁp suất chênh lệchChức năngGắn kếtPhạm viChuyển đổi hành độngLoại chuyển đổiGiá cả
RANCO O16-108 Kiểm soát áp suất | AB9NAC 2E984 Tháng 16-108Áp suất caoĐồng mao dẫn với đai ốc40 đến 150 PSIĐể bảo vệ máy nén khỏi áp suất hệ thống quá mức có thể gây ra do lỗi quạt dàn ngưngphổ cập100 đến 400 psiMở ở áp suất cao / thấpSPDT€109.19
RANCO O11-1711 Kiểm soát áp suất | AB9NAD 2E985 Tháng 11-1711Áp suất caoĐồng mao dẫn với đai ốc40 đến 150 PSIĐể bảo vệ máy nén khỏi áp suất hệ thống quá mức có thể gây ra do lỗi quạt dàn ngưngphổ cập150 đến 450 psiMở ở áp suất caoSPST€98.16
RANCO O20-7006 Kiểm soát áp suất | AD3BEH 3XL03 Tháng 20-7006Áp suất caoĐồng mao dẫn với đai ốc40 đến 150 PSIĐể bảo vệ máy nén khỏi áp suất hệ thống quá mức có thể gây ra do lỗi quạt dàn ngưngphổ cập100 đến 400 psiMở khi áp suất thấpĐDST€144.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RANCO o16-624 Kiểm soát áp suất đơn Áp suất thấp
€109.63 /đơn vị