Ranco vv212-100-000 | Kiểm soát nhiệt độ | 3zp85 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kiểm soát nhiệt độ RANCO ETC212-100-000 | AD3JYJ 3ZP85

RANCO Kiểm soát nhiệt độ ETC212-100-000

Trong kho
Khoản mục: AD3JYJ phần: ETC212-100-000Tham chiếu chéo: 3ZP85
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
€208.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh điện áp dòng
Chiều dài mao quản96 "
Màumàu xám
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 120V9.8
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 240V4.9
Phạm vi kiểm soát-30 độ đến 220 độ F
Độ sâu2.5 "
Khác biệt1 độ đến 30 độ F
Màn hìnhLCD
Loại EnclosureNEMA 1
Amps đầy tải @ 120V9.8A (KHÔNG), 5.8A (NC)
Amps đầy tải @ 240VAC4.9A (KHÔNG), 2.9A (NC)
Chiều cao6.5 "
Điện áp đầu vào24 VAC
Khóa bàn phím
Kiểu lắpDọc hoặc ngang
Số lượng đầu vào chuyển tiếp1
Số đầu ra rơle2
Số lượng giai đoạn2
Số lượng công tắc2
Danh bạ Nhiệm vụ Hoa tiêu (VA)125VA
Đường kính bóng đèn cảm biến.1 / 4 "
Chiều dài bóng đèn cảm biến2"
Loại cảm biếnthermistor
Chuyển đổi hành độngMở / Đóng khi Tăng
Loại chuyển đổi2 SPĐT
Nhiệt độ Nhạy cảm+/- 1 độ F
Phạm vi điện áp24 sang 240 VAC
Chiều rộng2.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)22.61
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS9032100090
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu ra 0-10V (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại EnclosureChiều caoĐiện áp đầu vàoSố lượng giai đoạnLoại chuyển đổiPhạm vi điện ápGiá cả
Kiểm soát nhiệt độ RANCO ETC-111000-000 | AD3JYA 3ZP77 ETC-111000-000NEMA 16.5 "120 / 208 / 240 VAC1SPDT120 sang 240 VAC€122.40
RANCO ETC111-100-000 Kiểm soát nhiệt độ 120 / 208-240 V | AD3JYB 3ZP78 ETC111-100-000NEMA 16.5 "120 / 208 / 240 VAC1SPDT120 sang 240 VAC€133.84
Kiểm soát nhiệt độ RANCO ETC-112000-000 | AD3JYC 3ZP79 ETC-112000-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 sang 240 VAC€120.00
Kiểm soát nhiệt độ RANCO ETC112-100-000 | AD3JYD 3ZP80 ETC112-100-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 VAC€129.12
Kiểm soát nhiệt độ RANCO ETC-141000-000 | AD3JYE 3ZP81 ETC-141000-000NEMA 4X7.75 "120 / 208 / 240 VAC1SPDT120 sang 240 VAC€168.41
Kiểm soát nhiệt độ RANCO ETC211-000-000 | AD3JYF 3ZP82 ETC211-000-000NEMA 16.5 "120 / 208 / 240 VAC22 SPĐT120 sang 240 VAC€171.91
Kiểm soát nhiệt độ RANCO ETC211-100-000 | AD3JYG 3ZP83 ETC211-100-000NEMA 16.5 "120 / 208 / 240 VAC22 SPĐT120 sang 240 VAC€209.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RANCO Kiểm soát nhiệt độ ETC212-100-000
€208.14 /đơn vị