Ranco C17-100 | Kiểm soát nhiệt/làm mát 2 giai đoạn | 4e919 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RANCO C17-100 Điều khiển nhiệt / mát 2 giai đoạn | AD7FFB 4E919

RANCO C17-100 Điều khiển nhiệt/mát 2 giai đoạn

Trong kho
Khoản mục: AD7FFB phần: C17-100Tham chiếu chéo: 4E919
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
€142.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDòng điện áp cơ khí
Chiều dài mao quản24 "
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 120V25A
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 277V16A
Phạm vi kiểm soát64 độ đến 101 độ F
Làm mát toàn tải @ 120V18 đến 25A
Làm mát toàn tải @ 240V18 đến 25A
Độ sâu3"
Khác biệt3.5 độ F
Loại EnclosureKhông áp dụng
Amps đầy tải25A
Amps đầy tải @ 120V15A
Chiều cao3"
Amps cảm ứng @ 120V20A
Amps cảm ứng @ 240V20A
Vị trí lắpTrên đơn vị
Kiểu lắpBất kỳ vị trí nào
Số lượng công tắc2
Chiều dài tổng thể39 "
Danh bạ Nhiệm vụ Hoa tiêu (VA)240VA
Amps điện trở @ 208VAC25A
Đường kính bóng đèn cảm biến.3 / 8 "
Chiều dài bóng đèn cảm biến8-9 / 16 "
Loại cảm biếnCopper
Chuyển đổi hành độngMở / Đóng khi Tăng
Loại chuyển đổi2 SPĐT
Phạm vi điện áp120 sang 277 VAC
Chiều rộng2.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS9032100060
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ sâu chèn (3 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi kiểm soátKhác biệtLoại chuyển đổiGiá cả
RANCO C12-5010 Kiểm soát nhiệt / mát | AD7FFA 4E912 C12-501060 độ đến 98 độ F3 độ FSPDT€102.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RANCO C17-100 Điều khiển nhiệt/mát 2 giai đoạn
€142.71 /đơn vị