vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RAE STL-116-72427 Giấy dán vỉa hè X-ing 24 inch | AH2JMQ 29EM21

RAE STL-116-72427 Giấy dán vỉa hè X-ing 24 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2JMQ phần: STL-116-72427Tham chiếu chéo: 29EM21
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
€194.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStencil lát đường
DínhKhông
Nhân vậtX-Ing
Ký tự Chiều cao24 "
Chiều rộng ký tự41 "
MàuTrong sáng
Vật chấtPolyetylen mật độ thấp
Số lượng các mảnh1
Chiều cao tổng thể30 "
Chiều rộng tổng thể47 "
Tái sử dụng
bề dầy0.063 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)91.44
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Magnetic / Nonmagnetic: Không từ tính
  • Khóa liên động: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKý tự Chiều caoChiều rộng ký tựSố lượng các mảnhChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
RAE STL-116-70627 Pavement Stencil X-ing 6 inch | AH2JFG 29EK73 STL-116-706276"19 "112 "30 "€88.96
RAE STL-116-71027 Chì lát vỉa hè X-ing 10 inch | AH2JGY 29EL12 STL-116-7102710 "36 "116 "43 "€115.26
RAE STL-116-71227 Chì lát vỉa hè X-Inchg 12 Inch | AH2JJM 29EL48 STL-116-7122712 "42 "118 "48 "€109.86
RAE STL-116-71827 Giấy dán vỉa hè X-ing 18 inch | AH2JLB 29EL84 STL-116-7182718 "40 "124 "46 "€174.09
RAE STL-116-73627 Giấy dán vỉa hè X-ing 36 inch | AH2JPE 29EM57 STL-116-7362736 "46 "148 "52 "€252.22
RAE STL-116-74827 Giấy dán vỉa hè X-ing 48 inch | AH2JQU 29EM93 STL-116-7482748 "70 "560 "76 "€588.07
RAE STL-116-79627 Chì lát vỉa hè X-ing 96 inch | AH2JTH 29EN30 STL-116-7962796 "112 "5104 "120 "€897.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAE STL-116-72427 Giấy dán vỉa hè X-ing 24 inch
€194.99 /đơn vị