Rae Stl-116-72420 | Mặt đường còn lại 24 Inch | 29 phút14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RAE STL-116-72420 Tấm lót vỉa hè Trái 24 inch | AH2JMH 29EM14

RAE STL-116-72420 Khuôn tô mặt đường trái 24 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2JMH phần: STL-116-72420Tham chiếu chéo: 29EM14
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
€194.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStencil lát đường
DínhKhông
Nhân vậtCòn lại
Ký tự Chiều cao24 "
Chiều rộng ký tự42 "
MàuTrong sáng
Vật chấtPolyetylen mật độ thấp
Số lượng các mảnh1
Chiều cao tổng thể30 "
Chiều rộng tổng thể48 "
Tái sử dụng
bề dầy0.063 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)91.44
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Magnetic / Nonmagnetic: Không từ tính
  • Khóa liên động: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKý tự Chiều caoChiều rộng ký tựSố lượng các mảnhChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
RAE STL-116-70620 Tấm lót vỉa hè Trái 6 inch | AH2JEZ 29EK66 STL-116-706206"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71020 Stencil lát vỉa hè Trái 10 inch | AH2JGQ 29EL05 STL-116-7102010 "35 "116 "42 "€115.26
RAE STL-116-71220 Tấm lót vỉa hè Trái 12 inch | AH2JJE 29EL41 STL-116-7122012 "42 "118 "48 "€107.52
RAE STL-116-71820 Tấm lót vỉa hè Trái 18 inch | AH2JKU 29EL77 STL-116-7182018 "42 "124 "48 "€174.09
RAE STL-116-73620 Tấm lót vỉa hè Trái 36 inch | AH2JNX 29EM50 STL-116-7362036 "44 "148 "50 "€252.22
RAE STL-116-74820 Tấm lót vỉa hè Trái 48 inch | AH2JQL 29EM86 STL-116-7482048 "66 "460 "72 "€498.25
RAE STL-116-79620 Tấm lót vỉa hè Trái 96 inch | AH2JTA 29EN23 STL-116-7962096 "88 "4104 "96 "€718.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAE STL-116-72420 Khuôn tô mặt đường trái 24 inch
€194.99 /đơn vị