Rae Stl-116-72410 | Mặt đường stencil Way 24 Inch | 29em04 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RAE STL-116-72410 Pavecil Stencil Way 24 inch | AH2JLX 29EM04

RAE STL-116-72410 Khuôn tô mặt đường 24 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2JLX phần: STL-116-72410Tham chiếu chéo: 29EM04
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
€194.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStencil lát đường
DínhKhông
Nhân vậtWay
Ký tự Chiều cao24 "
Chiều rộng ký tự28 "
MàuTrong sáng
Vật chấtPolyetylen mật độ thấp
Số lượng các mảnh1
Chiều cao tổng thể30 "
Chiều rộng tổng thể34 "
Tái sử dụng
bề dầy0.063 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)91.44
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Magnetic / Nonmagnetic: Không từ tính
  • Khóa liên động: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKý tự Chiều caoChiều rộng ký tựSố lượng các mảnhChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
RAE STL-116-70610 Pavecil Stencil Way 6 inch | AH2JEN 29EK56 STL-116-706106"14 "112 "20 "€88.96
RAE STL-116-71010 Pavecil Stencil Way 10 inch | AH2JGE 29EK94 STL-116-7101010 "22 "116 "29 "€115.26
RAE STL-116-71210 Đường Stencil lát vỉa hè 12 inch | AH2JHU 29EL31 STL-116-7121012 "27 "118 "34 "€107.52
RAE STL-116-71810 Pavecil Stencil Way 18 inch | AH2JKH 29EL67 STL-116-7181018 "27 "124 "33 "€174.09
RAE STL-116-73610 Đường Stencil lát vỉa hè 36 inch | AH2JNL 29EM40 STL-116-7361036 "30 "148 "36 "€252.22
RAE STL-116-74810 Pavecil Stencil Way 48 Inch | AH2JQA 29EM76 STL-116-7481048 "48 "360 "54 "€448.76
RAE STL-116-79610 Đường Stencil lát vỉa hè 96 Inch | AH2JRX 29EN20 STL-116-7961096 "64 "3104 "72 "€538.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAE STL-116-72410 Khuôn tô mặt đường 24 inch
€194.99 /đơn vị