Rae Stl-116-72407 | Ổ đĩa mặt đường 24 inch | 29em01 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RAE STL-116-72407 Ổ đĩa stencil mặt đường 24 inch | AH2JLU 29EM01

RAE STL-116-72407 Ổ đĩa stencil mặt đường 24 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2JLU phần: STL-116-72407Tham chiếu chéo: 29EM01
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
€194.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStencil lát đường
DínhKhông
Nhân vậtLái xe
Ký tự Chiều cao24 "
Chiều rộng ký tự46 "
MàuTrong sáng
Vật chấtPolyetylen mật độ thấp
Số lượng các mảnh1
Chiều cao tổng thể30 "
Chiều rộng tổng thể52 "
Tái sử dụng
bề dầy0.063 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)91.44
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Magnetic / Nonmagnetic: Không từ tính
  • Khóa liên động: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKý tự Chiều caoChiều rộng ký tựSố lượng các mảnhChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
RAE STL-116-70607 Ổ đĩa stencil mặt đường 6 inch | AH2JEK 29EK53 STL-116-706076"19 "112 "30 "€88.96
RAE STL-116-71007 Ổ đĩa stencil mặt đường 10 inch | AH2JGB 29EK91 STL-116-7100710 "39 "116 "45 "€115.26
RAE STL-116-71207 Ổ đĩa stencil mặt đường 12 inch | AH2JHQ 29EL28 STL-116-7120712 "46 "118 "52 "€109.86
RAE STL-116-71807 Ổ đĩa stencil mặt đường 18 inch | AH2JKE 29EL64 STL-116-7180718 "46 "124 "52 "€174.09
RAE STL-116-73607 Ổ đĩa stencil mặt đường 36 inch | AH2JNH 29EM37 STL-116-7360736 "49 "148 "55 "€252.22
RAE STL-116-74807 Ổ đĩa stencil mặt đường 48 inch | AH2JPX 29EM73 STL-116-7480748 "75 "560 "81 "€588.07
RAE STL-116-79607 Ổ đĩa stencil mặt đường 96 inch | AH2JRU 29EN17 STL-116-7960796 "112 "5104 "120 "€897.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAE STL-116-72407 Ổ đĩa stencil mặt đường 24 inch
€194.99 /đơn vị