Rae Stl-116-71834 | vỉa hè stencil khách tham quan 18 inch | 29el91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RAE STL-116-71834 Pavement Stencil Visitor 18 inch | AH2JLJ 29EL91

RAE STL-116-71834 Khách truy cập khuôn tô vỉa hè 18 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2JLJ phần: STL-116-71834Tham chiếu chéo: 29EL91
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
€255.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStencil lát đường
DínhKhông
Nhân vậtKhách thăm
Ký tự Chiều cao18 "
Chiều rộng ký tự61 "
MàuTrong sáng
Vật chấtPolyetylen mật độ thấp
Số lượng các mảnh1
Chiều cao tổng thể24 "
Chiều rộng tổng thể66 "
Tái sử dụng
bề dầy0.063 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.54
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)91.44
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Magnetic / Nonmagnetic: Không từ tính
  • Khóa liên động: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKý tự Chiều caoChiều rộng ký tựSố lượng các mảnhChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
RAE STL-116-70434 Pavement Stencil Visitor 4 inch | AH2JEC 29EK46 STL-116-704344"15 "110 "21 "€81.22
RAE STL-116-70634 Pavement Stencil Visitor 6 inch | AH2JFP 29EK80 STL-116-706346"32 "112 "38 "€88.96
RAE STL-116-70834 Pavement Stencil Visitor 8 inch | AH2JFU 29EK84 STL-116-708348"41 "114 "48 "€153.96
RAE STL-116-71034 Pavement Stencil Visitor 10 inch | AH2JHF 29EL19 STL-116-7103410 "75 "116 "81 "€153.96
RAE STL-116-71234 Pavement Stencil Visitor 12 inch | AH2JJV 29EL55 STL-116-7123412 "62 "118 "68 "€177.98
RAE STL-116-72434 Pavement Stencil Visitor 24 inch | AH2JMY 29EM28 STL-116-7243424 "61 "130 "67 "€290.93
RAE STL-116-73634 Pavement Stencil Visitor 36 inch | AH2JPM 29EM64 STL-116-7363436 "65 "148 "71 "€377.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAE STL-116-71834 Khách truy cập khuôn tô vỉa hè 18 inch
€255.32 /đơn vị