vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RAE STL-116-71830 Pavement Stencil Resident 18 inch | AH2JLE 29EL87

RAE STL-116-71830 Khuôn tô mặt đường thường trú 18 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2JLE phần: STL-116-71830Tham chiếu chéo: 29EL87
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
€255.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStencil lát đường
DínhKhông
Nhân vậtcư dân
Ký tự Chiều cao18 "
Chiều rộng ký tự79 "
MàuTrong sáng
Vật chấtPolyetylen mật độ thấp
Số lượng các mảnh1
Chiều cao tổng thể24 "
Chiều rộng tổng thể85 "
Tái sử dụng
bề dầy0.063 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)91.44
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Magnetic / Nonmagnetic: Không từ tính
  • Khóa liên động: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKý tự Chiều caoChiều rộng ký tựSố lượng các mảnhChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
RAE STL-116-70630 Pavement Stencil Resident 6 inch | AH2JFK 29EK76 STL-116-706306"38 "112 "44 "€88.96
RAE STL-116-71030 Pavement Stencil Resident 10 inch | AH2JHB 29EL15 STL-116-7103010 "66 "116 "73 "€153.96
RAE STL-116-71230 Pavement Stencil Resident 12 inch | AH2JJQ 29EL51 STL-116-7123012 "79 "118 "85 "€177.98
RAE STL-116-72430 Pavement Stencil Resident 24 inch | AH2JMU 29EM24 STL-116-7243024 "79 "130 "85 "€290.93
RAE STL-116-73630 Pavement Stencil Resident 36 inch | AH2JPH 29EM60 STL-116-7363036 "83 "148 "89 "€386.90
RAE STL-116-74830 Khuôn tô mặt đường Thường trú 48 inch | AH2JQX 29EM96 STL-116-7483048 "129 "860 "135 "€934.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAE STL-116-71830 Khuôn tô mặt đường thường trú 18 inch
€255.32 /đơn vị