Rae Stl-116-71816 | Mặt Đường Xe Máy 18 Inch | 29el73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RAE STL-116-71816 Pavement Stencil Xe máy 18 inch | AH2JKP 29EL73

RAE STL-116-71816 Xe máy 18 inch mặt đường

Trong kho
Khoản mục: AH2JKP phần: STL-116-71816Tham chiếu chéo: 29EL73
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
€255.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStencil lát đường
DínhKhông
Nhân vậtXe máy
Ký tự Chiều cao18 "
Chiều rộng ký tự108 "
MàuTrong sáng
Vật chấtPolyetylen mật độ thấp
Số lượng các mảnh1
Chiều cao tổng thể24 "
Chiều rộng tổng thể114 "
Tái sử dụng
bề dầy0.063 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)91.44
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Magnetic / Nonmagnetic: Không từ tính
  • Khóa liên động: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKý tự Chiều caoChiều rộng ký tựSố lượng các mảnhChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
RAE STL-116-70616 Pavement Stencil Xe máy 6 inch | AH2JEV 29EK62 STL-116-706166"48 "112 "54 "€91.28
RAE STL-116-71016 Pavement Stencil Xe máy 10 inch | AH2JGL 29EL01 STL-116-7101610 "88 "116 "94 "€157.05
RAE STL-116-71216 Pavement Stencil Xe máy 12 inch | AH2JJA 29EL37 STL-116-7121612 "108 "118 "114 "€177.98
RAE STL-116-72416 Pavement Stencil Xe máy 24 Inch | AH2JMD 29EM10 STL-116-7241624 "107 "130 "113 "€290.93
RAE STL-116-73616 Pavement Stencil Xe máy 36 Inch | AH2JNT 29EM46 STL-116-7361636 "113 "148 "119 "€386.90
RAE STL-116-74816 Pavement Stencil Xe máy 48 inch | AH2JQG 29EM82 STL-116-7481648 "174 "1060 "180 "€1,200.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAE STL-116-71816 Xe máy 18 inch mặt đường
€255.32 /đơn vị