vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RAE STL-116-71808 Khuôn mặt vỉa hè Thru 18 Inch | AH2JKF 29EL65

RAE STL-116-71808 Khuôn mặt vỉa hè Thru 18 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2JKF phần: STL-116-71808Tham chiếu chéo: 29EL65
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
€174.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStencil lát đường
DínhKhông
Nhân vậtthông qua
Ký tự Chiều cao18 "
Chiều rộng ký tự42 "
MàuTrong sáng
Vật chấtPolyetylen mật độ thấp
Số lượng các mảnh1
Chiều cao tổng thể24 "
Chiều rộng tổng thể48 "
Tái sử dụng
bề dầy0.063 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.05
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)91.44
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Magnetic / Nonmagnetic: Không từ tính
  • Khóa liên động: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKý tự Chiều caoChiều rộng ký tựSố lượng các mảnhChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
RAE STL-116-70608 Khuôn mặt đường 6 inch | AH2JEL 29EK54 STL-116-706086"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71008 Khuôn mặt đường cho đến 10 inch | AH2JGC 29EK92 STL-116-7100810 "35 "116 "42 "€115.26
RAE STL-116-71208 Khuôn mặt vỉa hè Thru 12 Inch | AH2JHR 29EL29 STL-116-7120812 "42 "118 "48 "€107.52
RAE STL-116-72408 Khuôn mặt vỉa hè Thru 24 Inch | AH2JLV 29EM02 STL-116-7240824 "42 "130 "48 "€194.99
RAE STL-116-73608 Khuôn mặt vỉa hè Thru 36 Inch | AH2JNJ 29EM38 STL-116-7360836 "44 "148 "50 "€252.22
RAE STL-116-74808 Khuôn mặt vỉa hè Thru 48 Inch | AH2JPY 29EM74 STL-116-7480848 "66 "460 "72 "€498.25
RAE STL-116-79608 Khuôn mặt vỉa hè Thru 96 Inch | AH2JRV 29EN18 STL-116-7960896 "88 "4104 "96 "€718.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAE STL-116-71808 Khuôn mặt vỉa hè Thru 18 inch
€174.09 /đơn vị