Rae Stl-116-71801 | Mặt Đường stencil cháy 18 inch | 29el58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RAE STL-116-71801 Đá Stencil Fire 18 Inch | AH2JJY 29EL58

RAE STL-116-71801 Giấy nến vỉa hè chống cháy 18 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2JJY phần: STL-116-71801Tham chiếu chéo: 29EL58
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
€174.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStencil lát đường
DínhKhông
Nhân vậtLửa
Ký tự Chiều cao18 "
Chiều rộng ký tự35 "
MàuTrong sáng
Vật chấtPolyetylen mật độ thấp
Số lượng các mảnh1
Chiều cao tổng thể24 "
Chiều rộng tổng thể41 "
Tái sử dụng
bề dầy0.063 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.05
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)91.44
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Magnetic / Nonmagnetic: Không từ tính
  • Khóa liên động: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKý tự Chiều caoChiều rộng ký tựSố lượng các mảnhChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
RAE STL-116-70601 Pavement Stencil Fire 6 inch | AH2JED 29EK47 STL-116-706016"15 "112 "22 "€88.96
RAE STL-116-71001 Tấm thạch cao lát vỉa hè Fire 10 inch | AH2JFV 29EK85 STL-116-7100110 "29 "116 "36 "€115.26
RAE STL-116-71201 Tấm thạch cao lát vỉa hè Fire 12 inch | AH2JHJ 29EL22 STL-116-7120112 "35 "118 "41 "€107.52
RAE STL-116-72401 Tấm thạch cao lát vỉa hè Fire 24 inch | AH2JLM 29EL94 STL-116-7240124 "34 "130 "41 "€194.99
RAE STL-116-73601 Tấm thạch cao lát vỉa hè Fire 36 inch | AH2JNB 29EM31 STL-116-7360136 "37 "148 "43 "€252.22
RAE STL-116-74801 Pavement Stencil Fire 48 inch | AH2JPQ 29EM67 STL-116-7480148 "57 "460 "63 "€507.54
RAE STL-116-79601 Tấm thạch cao lát vỉa hè Fire 96 inch | AH2JRM 29EN11 STL-116-7960196 "88 "4104 "96 "€718.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAE STL-116-71801 Giấy nến vỉa hè chống cháy 18 inch
€174.09 /đơn vị