Rae Stl-116-71214 | Mặt Đường stencil Khách Hàng 12 Inch | 29el35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RAE STL-116-71214 Stencil lát vỉa hè Khách hàng 12 inch | AH2JHY 29EL35

RAE STL-116-71214 Khách hàng Stencil vỉa hè 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2JHY phần: STL-116-71214Tham chiếu chéo: 29EL35
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
€173.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStencil lát đường
DínhKhông
Nhân vậtKhách hàng
Ký tự Chiều cao12 "
Chiều rộng ký tự86 "
MàuTrong sáng
Vật chấtPolyetylen mật độ thấp
Số lượng các mảnh1
Chiều cao tổng thể18 "
Chiều rộng tổng thể92 "
Tái sử dụng
bề dầy0.063 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.05
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)45.72
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Magnetic / Nonmagnetic: Không từ tính
  • Khóa liên động: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKý tự Chiều caoChiều rộng ký tựSố lượng các mảnhChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
RAE STL-116-70614 Tấm lót vỉa hè Khách hàng 6 inch | AH2JET 29EK60 STL-116-706146"38 "112 "44 "€88.96
RAE STL-116-71014 Tấm lót lát vỉa hè Khách hàng 10 inch | AH2JGJ 29EK98 STL-116-7101410 "72 "116 "79 "€153.96
RAE STL-116-71814 Tấm lót vỉa hè Khách hàng 18 inch | AH2JKM 29EL71 STL-116-7181418 "86 "124 "92 "€255.32
RAE STL-116-72414 Stencil lát vỉa hè Khách hàng 24 inch | AH2JMB 29EM08 STL-116-7241424 "86 "130 "92 "€290.93
RAE STL-116-73614 Tấm lót lát vỉa hè Khách hàng 36 inch | AH2JNQ 29EM44 STL-116-7361436 "90 "148 "96 "€386.90
RAE STL-116-74814 Tấm lót lát vỉa hè Khách hàng 48 inch | AH2JQE 29EM80 STL-116-7481448 "138 "860 "144 "€934.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAE STL-116-71214 Khách hàng Stencil vỉa hè 12 inch
€173.33 /đơn vị