vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RAE STL-116-71209 Khuôn tô vỉa hè Một 12 inch | AH2JHT 29EL30

RAE STL-116-71209 Khuôn tô mặt đường Một 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2JHT phần: STL-116-71209Tham chiếu chéo: 29EL30
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
€109.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStencil lát đường
DínhKhông
Nhân vậtMột
Ký tự Chiều cao12 "
Chiều rộng ký tự31 "
MàuTrong sáng
Vật chấtPolyetylen mật độ thấp
Số lượng các mảnh1
Chiều cao tổng thể18 "
Chiều rộng tổng thể37 "
Tái sử dụng
bề dầy0.063 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)45.72
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Magnetic / Nonmagnetic: Không từ tính
  • Khóa liên động: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKý tự Chiều caoChiều rộng ký tựSố lượng các mảnhChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
RAE STL-116-70609 Pavement Stencil One 6 inch | AH2JEM 29EK55 STL-116-706096"14 "112 "20 "€88.96
RAE STL-116-71009 Khuôn tô mặt đường Một 10 inch | AH2JGD 29EK93 STL-116-7100910 "26 "116 "32 "€117.60
RAE STL-116-71809 Khuôn tô mặt đường Một 18 inch | AH2JKG 29EL66 STL-116-7180918 "31 "124 "37 "€174.09
RAE STL-116-72409 Khuôn tô mặt đường Một 24 inch | AH2JLW 29EM03 STL-116-7240924 "31 "130 "37 "€194.99
RAE STL-116-73609 Pavecil Stencil One 36 inch | AH2JNK 29EM39 STL-116-7360936 "32 "148 "38 "€252.22
RAE STL-116-74809 Khuôn tô vỉa hè Một 48 inch | AH2JPZ 29EM75 STL-116-7480948 "48 "360 "54 "€448.76
RAE STL-116-79609 Pavecil Stencil One 96 Inch | AH2JRW 29EN19 STL-116-7960996 "64 "3104 "72 "€538.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAE STL-116-71209 Khuôn tô mặt đường Một 12 inch
€109.86 /đơn vị