Rae Stl-116-71022 | Mặt Đường Đỗ Xe 10 Inch | 29el07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RAE STL-116-71022 Bãi đậu xe bằng gạch lát vỉa hè 10 inch | AH2JGT 29EL07

RAE STL-116-71022 Bãi đậu xe 10 inch trên vỉa hè

Trong kho
Khoản mục: AH2JGT phần: STL-116-71022Tham chiếu chéo: 29EL07
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
€153.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStencil lát đường
DínhKhông
Nhân vậtBãi Đậu Xe
Ký tự Chiều cao10 "
Chiều rộng ký tự55 "
MàuTrong sáng
Vật chấtPolyetylen mật độ thấp
Số lượng các mảnh1
Chiều cao tổng thể16 "
Chiều rộng tổng thể62 "
Tái sử dụng
bề dầy0.063 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)45.72
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Magnetic / Nonmagnetic: Không từ tính
  • Khóa liên động: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKý tự Chiều caoChiều rộng ký tựSố lượng các mảnhChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
RAE STL-116-70622 Bãi đậu xe bằng gạch lát vỉa hè 6 inch | AH2JFB 29EK68 STL-116-706226"32 "112 "38 "€88.96
RAE STL-116-71222 Bãi đậu xe bằng gạch lát vỉa hè 12 inch | AH2JJG 29EL43 STL-116-7122212 "66 "118 "72 "€173.33
RAE STL-116-71822 Stencil lát vỉa hè ParkInchg 18 inch | AH2JKW 29EL79 STL-116-7182218 "66 "124 "72 "€255.32
RAE STL-116-72422 Bãi đậu xe bằng gạch lát vỉa hè 24 inch | AH2JMK 29EM16 STL-116-7242224 "66.5 "130 "73 "€290.93
RAE STL-116-73622 Bãi đậu xe bằng gạch lát vỉa hè 36 inch | AH2JNZ 29EM52 STL-116-7362236 "71 "148 "77 "€386.90
RAE STL-116-74822 Bãi đậu xe lát vỉa hè 48 inch | AH2JQN 29EM88 STL-116-7482248 "93 "460 "99 "€863.48
RAE STL-116-79622 Bãi đậu xe lát gạch lát vỉa hè 96 inch | AH2JTC 29EN25 STL-116-7962296 "160 "7104 "168 "€1,256.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAE STL-116-71022 Bãi đậu xe 10 inch trên vỉa hè
€153.96 /đơn vị