Rae Stl-116-71017 | Xe Đạp Vỉa Hè 10 Inch | 29el02 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RAE STL-116-71017 Pavement Stencil Bike 10 inch | AH2JGM 29EL02

RAE STL-116-71017 Xe đạp khuôn mặt đường 10 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2JGM phần: STL-116-71017Tham chiếu chéo: 29EL02
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
€115.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStencil lát đường
DínhKhông
Nhân vậtXe đạp
Ký tự Chiều cao10 "
Chiều rộng ký tự30 "
MàuTrong sáng
Vật chấtPolyetylen mật độ thấp
Số lượng các mảnh1
Chiều cao tổng thể16 "
Chiều rộng tổng thể36 "
Tái sử dụng
bề dầy0.063 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)45.72
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Magnetic / Nonmagnetic: Không từ tính
  • Khóa liên động: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKý tự Chiều caoChiều rộng ký tựSố lượng các mảnhChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
RAE STL-116-70617 Pavement Stencil Bike 6 inch | AH2JEW 29EK63 STL-116-706176"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71217 Pavement Stencil Bike 12 inch | AH2JJB 29EL38 STL-116-7121712 "35 "118 "41 "€107.52
RAE STL-116-71817 Xe đạp Stencil lát vỉa hè 18 inch | AH2JKQ 29EL74 STL-116-7181718 "35 "124 "41 "€174.09
RAE STL-116-72417 Xe đạp Stencil lát vỉa hè 24 inch | AH2JME 29EM11 STL-116-7241724 "35 "130 "41 "€194.99
RAE STL-116-73617 Khuôn mặt đường, XE ĐẠP, Chiều rộng 37 inch | AH2JNU 29EM47 STL-116-7361736 "37 "148 "43 "€252.22
RAE STL-116-74817 Xe đạp Stencil lát vỉa hè 48 inch | AH2JQH 29EM83 STL-116-7481748 "57 "460 "63 "€498.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAE STL-116-71017 Xe đạp khuôn mặt đường 10 inch
€115.26 /đơn vị