vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RAE STL-116-71003 Stencil Dừng 10 Inch | AH2JFX 29EK87

RAE STL-116-71003 Tấm chặn vỉa hè 10 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2JFX phần: STL-116-71003Tham chiếu chéo: 29EK87
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
€115.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStencil lát đường
DínhKhông
Nhân vậtDừng
Ký tự Chiều cao10 "
Chiều rộng ký tự35 "
MàuTrong sáng
Vật chấtPolyetylen mật độ thấp
Số lượng các mảnh1
Chiều cao tổng thể16 "
Chiều rộng tổng thể41 "
Tái sử dụng
bề dầy0.063 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)45.72
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Magnetic / Nonmagnetic: Không từ tính
  • Khóa liên động: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKý tự Chiều caoChiều rộng ký tựSố lượng các mảnhChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
RAE STL-116-70403 Dừng Bút Chì vỉa hè 4 inch | AH2JDY 29EK42 STL-116-704034"11 "110 "17 "€81.22
RAE STL-116-70603 Dừng bút lát vỉa hè 6 inch | AH2JEF 29EK49 STL-116-706036"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71203 Dừng bút lát vỉa hè 12 inch | AH2JHL 29EL24 STL-116-7120312 "42 "118 "48 "€107.52
RAE STL-116-71803 Stencil Stop 18 Inch | AH2JKA 29EL60 STL-116-7180318 "42 "124 "48 "€174.09
RAE STL-116-72403 Dừng bút lát vỉa hè 24 inch | AH2JLP 29EL96 STL-116-7240324 "42 "130 "49 "€194.99
RAE STL-116-73603 Dừng bút lát vỉa hè 36 inch | AH2JND 29EM33 STL-116-7360336 "44 "148 "50 "€249.99
RAE STL-116-74803 Tấm ngăn lát vỉa hè 48 inch | AH2JPT 29EM69 STL-116-7480348 "66 "460 "72 "€989.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAE STL-116-71003 Tấm chặn vỉa hè 10 inch
€115.26 /đơn vị