Rae Stl-116-70613 | Nhân Viên Khuôn Mặt Đường 6 Inch | 29ek59 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RAE STL-116-70613 Nhân viên Stencil lát vỉa hè 6 inch | AH2JER 29EK59

RAE STL-116-70613 Nhân viên tô khuôn vỉa hè 6 inch

Trong kho
Sản phẩm: AH2JER phần: STL-116-70613Tham chiếu chéo: 29EK59
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
€88.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStencil lát đường
DínhKhông
Nhân vậtNhân sự
Ký tự Chiều cao6"
Chiều rộng ký tự19 "
MàuTrong sáng
Vật chấtPolyetylen mật độ thấp
Số lượng các mảnh1
Chiều cao tổng thể12 "
Chiều rộng tổng thể30 "
Tái sử dụng
bề dầy0.063 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Magnetic / Nonmagnetic: Không từ tính
  • Khóa liên động: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKý tự Chiều caoChiều rộng ký tựSố lượng các mảnhChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
RAE STL-116-71013 Nhân viên Stencil lát vỉa hè 10 inch | AH2JGH 29EK97 STL-116-7101310 "42 "116 "49 "€115.26
RAE STL-116-71213 Pavement Stencil Staff 12 inch | AH2JHX 29EL34 STL-116-7121312 "50 "118 "57 "€107.52
RAE STL-116-71813 Nhân Viên Khuôn Vỉa Hè 18 Inch | AH2JKL 29EL70 STL-116-7181318 "51 "124 "58 "€174.09
RAE STL-116-72413 Nhân viên Stencil lát vỉa hè 24 inch | AH2JMA 29EM07 STL-116-7241324 "52 "130 "58 "€194.99
RAE STL-116-73613 Nhân viên Stencil lát vỉa hè 36 inch | AH2JNP 29EM43 STL-116-7361336 "53 "148 "59 "€252.22
RAE STL-116-74813 Nhân viên tô khuôn vỉa hè 48 inch | AH2JQD 29EM79 STL-116-7481348 "84 "560 "90 "€606.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAE STL-116-70613 Nhân viên tô khuôn vỉa hè 6 inch
€88.96 /đơn vị