Rae Stl-116-70612 | Tải stencil mặt đường 6 inch | 29ek58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RAE STL-116-70612 Tấm lót vỉa hè tải 6 inch | AH2JEQ 29EK58

RAE STL-116-70612 Mặt đường Stencil Đang tải 6 inch

Trong kho
Mục: AH2JEQ phần: STL-116-70612Tham chiếu chéo: 29EK58
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
€88.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStencil lát đường
DínhKhông
Nhân vậtTải
Ký tự Chiều cao6"
Chiều rộng ký tự32 "
MàuTrong sáng
Vật chấtPolyetylen mật độ thấp
Số lượng các mảnh1
Chiều cao tổng thể12 "
Chiều rộng tổng thể38 "
Tái sử dụng
bề dầy0.063 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Magnetic / Nonmagnetic: Không từ tính
  • Khóa liên động: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKý tự Chiều caoChiều rộng ký tựSố lượng các mảnhChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
RAE STL-116-71012 Tấm lót lát vỉa hè Tải 10 inch | AH2JGG 29EK96 STL-116-7101210 "57 "116 "64 "€153.96
RAE STL-116-71212 Stencil lát nền tải 12 inch | AH2JHW 29EL33 STL-116-7121212 "68 "118 "74 "€173.33
RAE STL-116-71812 Tải trọng tấm lát vỉa hè 18 inch | AH2JKK 29EL69 STL-116-7181218 "68 "124 "75 "€255.32
RAE STL-116-72412 Stencil lát vỉa hè Tải 24 inch | AH2JLZ 29EM06 STL-116-7241224 "68 "130 "74 "€290.93
RAE STL-116-73612 Tấm lót vỉa hè Loading 36 inch | AH2JNN 29EM42 STL-116-7361236 "72 "148 "78 "€386.90
RAE STL-116-74812 Tấm lót lát vỉa hè Tải 48 inch | AH2JQC 29EM78 STL-116-7481248 "93 "760 "99 "€863.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAE STL-116-70612 Mặt đường Stencil Đang tải 6 inch
€88.96 /đơn vị