RADIONIC HI-TECH Đèn LED dưới tủ ZX515-HL-CW-9, Nhiệt độ màu 4500K, Chiều dài 18 inch, 6.4W
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn LED Undercabinet Light |
Nhiệt độ màu. | 4500K |
Chiều dài dây | 5 ft. |
CRI | 90 |
Màu nhà ở | Gói Bạc |
Vật liệu vỏ | Nhôm |
Số lượng đèn | 1 |
LED thay thế cho | 1 đèn LFL |
Màu sáng | Cool White |
Lumens | 663 lm |
Lumens mỗi Watt | 103.7 lm / W |
Chiều cao danh nghĩa | 1" |
Chiều dài danh nghĩa | 18 " |
Đường kính ngoài | 1 1 / 2 " |
Cuộc sống định tính | 50000 giờ. |
Chuyển đổi hành động | Hi / Low / Off |
Chuyển kiểu | rocker |
Nhiệt độ. Phạm vi | 0 đến 104 độ. F |
điện áp | 120V |
Chính sách bảo hành | 5 năm |
Watts | 6.4W |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Lumens mỗi Watt | Chiều cao danh nghĩa | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZX515-CL-HL-CW-9 | 79.2 lm / W | 63 / 64 " | 8.4W | €192.65 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.