Radionic Hi-tech Ly515-40-cw-9 | Đèn Led Strip, Led, 18 In, 1plug-in, Công suất ánh sáng 286 Lm, 4500k | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn LED dây RADIONIC HI-TECH LY515-40-CW-9, LED, 18 in, 1 Plug-In, Công suất phát sáng 286 lm, 4500K | CT8LFH 49NV86

RADIONIC HI-TECH Đèn LED dây LY515-40-CW-9, LED, 18 in, 1 Plug-In, Công suất ánh sáng 286 lm, 4500K

Trong kho
Hạng mục: CT8LFH Model: LY515-40-CW-9Tham chiếu chéo: 49NV86

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€119.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLED Strip nhẹ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
RADIONIC HI-TECH UC12-1K-HL-D LED có thể điều chỉnh độ sáng dưới đèn tủ, LED, 12 inch, 12 inch Chiều dài tổng thể | CT8LEZ ​​788NC0 UC12-1K-HL-DÁnh sáng€96.00
RADIONIC HI-TECH UC18-1K-HL-D LED có thể điều chỉnh độ sáng dưới đèn tủ, LED, 18 in, 1 Plug-In hoặc Hardwired | CT8LFA 788NC1 UC18-1K-HL-DÁnh sáng€131.63
RADIONIC HI-TECH UC22-1K-HL-D LED có thể điều chỉnh độ sáng dưới đèn tủ, LED, 22 in, 22 Inch Chiều dài tổng thể | CT8LFB 788NC2 UC22-1K-HL-DÁnh sáng€179.35
RADIONIC HI-TECH UC22-3K-HL-UB LED Undercabinet Fixture, LED, 22 in, 22 Inch Chiều dài tổng thể, Plug-in hoặc Hardwired | CT8LFC 55KJ47 UC22-3K-HL-UBLịch thi đấu Undercabinet€184.91
RADIONIC HI-TECH UC32-3K-HL-UB LED Undercabinet Fixture, LED, 32 in, 32 Inch Chiều dài tổng thể, Plug-in hoặc Hardwired | CT8LFD 55KJ48 UC32-3K-HL-UBLịch thi đấu Undercabinet€203.44
RADIONIC HI-TECH LY513-30-CW-9 Đèn LED dây, LED, 12 in, 12 Inch Chiều dài tổng thể, Plug-in, Công suất ánh sáng 219 lm, 4500K | CT8LFE 49NV85 LY513-30-CW-9LED Strip nhẹ€95.13
Đèn LED dây RADIONIC HI-TECH ZX513-HL-WW-9, LED, 12 in, 12 Inch Chiều dài tổng thể, Plug-in, Công suất ánh sáng 435 lm, 3000K | CT8LFF 49NV93 ZX513-HL-WW-9LED Strip nhẹ€123.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RADIONIC HI-TECH Đèn LED dây LY515-40-CW-9, LED, 18 in, 1 Plug-In, Công suất ánh sáng 286 lm, 4500K
€119.81 /đơn vị