Raco Csc150 | Bìa, Nhôm, Kích thước thương mại 1 1/2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vỏ RACO CSC150, Nhôm, Kích thước thương mại 1 1/2 inch | CH6NTN 52AU39

RACO Bìa CSC150, Nhôm, Kích thước giao dịch 1 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: CH6NTN phần: CSC150Tham chiếu chéo: 52AU39

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€7.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChe
Vật chấtNhôm
Chiều cao tổng thể3 / 16 "
Chiều dài tổng thể7 5 / 16 "
Chiều rộng tổng thể2 1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Quốc giaTrung Quốc

Chi tiết sản phẩm:

  • Đối với Phù hợp Truy cập Ống dẫn

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RACO Bìa CSC150, Nhôm, Kích thước giao dịch 1 1/2 inch
€7.95 /đơn vị