Raco 813c | Che 4 X 4 Receptory 2.625 Inch Dia. | 5aa30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nắp đậy RACO 813C Ổ cắm 4 x 4 Đường kính 2.625 inch | AE2ZBV 5AA30

RACO 813C Nắp 4 x 4 Ổ cắm Đường kính 2.625 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2ZBV Model: 813CTham chiếu chéo: 5AA30
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
€9.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVỏ hộp điện
Loại hộpSquare
Sức chứa6.50 Cu.In.
Loại bìaBề mặt
Độ sâu1 / 2 "
Thiết kếGóc nghiền
Chiều dài4"
Vật chấtKẽm mạ kẽm
Số băng đảng1
Lớn lên (Trong.)1/2
Nâng cao chiều cao1 / 2 "
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8538908080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: 30 đến 60 A Receptacle 2.625 "Dia

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngLoại hộpSức chứaĐộ sâuChiều dàiVật chấtSố băng đảngKiểuGiá cả
RACO 972 Bìa vuông 1 hai mặt | AC9YYN 3LR93 9724.75 "Square10.3 Cu.In.1 / 2 "4.75 "Thép mạ kẽm2Một ngăn chứa hai mặt phẳng€23.02
RACO 878 Cover Square 1 Ổ cắm | AC9YYP3LR94 8784.75 "Square10.3 Cu.In.1 / 2 "4.75 "Thép mạ kẽm1Một Ổ cắm phạm vi 30 hoặc 50 Amps, Đường kính 2 5/32"€22.33
RACO 888 Cover Square 1 Ổ cắm | AC9YYQ 3LR95 8884.75 "Square10.3 Cu.In.1 / 8 "4.75 "Thép mạ kẽm1Ổ cắm đơn, 2 đường kính 15/32"€23.56
RACO 887 Cover Square 1 Ổ cắm | AC9YYR 3LR98 8874.75 "Square10.3 Cu.In.1 / 8 "4.75 "Thép mạ kẽm1Tăng 1/2", Ổ cắm 20A-30A, Đường kính 1-19/32"€21.95
RACO 870RAC Cover Square Switch Switch | AC9YZQ 3LT02 870RAC4.75 "Square10.3 Cu.In.1 / 2 "4.75 "Thép mạ kẽm1Một công tắc chuyển đổi€20.28
RACO 722 Bìa trống hình bát giác | AE2YVE 5A049 7224"hình tám góc-1 / 8 "4"Thép mạ kẽm1Hộp trống phẳng, hộp bát giác€2.10
RACO 724 Bìa trống hình bát giác | AF2QFR 6XC82 7244"hình tám góc-1 / 2 "4"Thép mạ kẽm1Hộp bát giác, Trống phẳng với 1/2 "Knockouts€2.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RACO 813C Nắp 4 x 4 Ổ cắm Đường kính 2.625 inch
€9.11 /đơn vị