Raco 785 | Vòng Thạch Cao 4 X 4 In | 3kf42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng thạch cao RACO 785 4 x 4 In | AC9UPU 3KF42

RACO 785 Vòng Thạch Cao 4 x 4 Trong

Trong kho
Khoản mục: AC9UPU phần: 785Tham chiếu chéo: 3KF42
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
€6.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng thạch cao một băng
Loại hộp4
Sức chứa11.3 Cu.In.
MàuGói Bạc
Vật chấtKẽm mạ kẽm
Số băng đảng1
Lớn lên (Trong.)1-1/2
Nâng cao chiều cao1-1 / 2 "
Hạng mục phụLắp đặt phụ kiện
KiểuThiết bị đơn, Cắt gạch tường, Có chìa khóa cho thạch cao
UPC050169007853

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaKiểuGiá cả
RACO 767 Vòng thạch cao 4 x 4 In | AB4DQB 1XC29 7673.00 Cu.In.Giữa trống và tai có tai trên 2 3/4 ", cố định trần€2.53
Vòng thạch cao RACO 768, Chiều cao 5/8", Công suất 4.50 Cu., Sử dụng với Hộp một gang 4" | AB4DQC 1XC32 7684.50 Cu.In.Đối với một ổ cắm hai mặt, xả€2.66
RACO 773 Vòng thạch cao 4 x 4 In | AC9UPM 3KF36 7735.50 Cu.In.Thiết bị đơn, bù đắp, được khóa cho thạch cao€2.72
RACO 774 Vòng thạch cao 4 x 4 In | AC9UPN 3KF37 7747.50 Cu.In.Thiết bị đơn, bù đắp, được khóa cho thạch cao€3.98
Vòng thạch cao RACO 775 4 x 4 In | AC9UPP 3KF38 7759.50 Cu.In.Thiết bị đơn, bù đắp, được khóa cho thạch cao€4.33
Vòng thạch cao RACO 782 4 x 4 In | AC9UPT 3KF41 7823.50 Cu.In.Phong cách vẽ, Cắt gạch ốp tường€4.74
RACO 786 Vòng thạch cao 4 x 4 In | AC9UPV 3KF43 78614.5 Cu.In.Thiết bị đơn, Cắt gạch tường, Có chìa khóa cho thạch cao€8.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RACO 785 Vòng Thạch Cao 4 x 4 Trong
€6.60 /đơn vị