Raco 680 | Hộp tiện dụng loại trực tiếp 1/2 inch | 2ddc9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RACO 680 Hộp tiện dụng 1/2 inch Knockout | AB9HLD 2DDC9

RACO 680 Hộp Tiện Dụng Loại Bỏ 1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB9HLD phần: 680Tham chiếu chéo: 2DDC9
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
€17.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp điện tiện dụng
Loại hộpHình vuông với các cạnh tròn được vẽ
Sức chứa30.3 Cu.In.
MàuGói Bạc
Độ sâu2-1 / 8 "
Chiều dài4"
Vật chấtThép mạ kẽm
Độ sâu danh nghĩa2.125 "
Chiều dài danh nghĩa4"
Đường kính ngoài4"
Số lần bật lại 1/2 "5
Số lần phát bóng một bên 1/2 "12
Số băng đảng2
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8538908080
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố băng đảngLoại hộpSức chứaChiều rộngĐộ sâuChiều dàiĐộ sâu danh nghĩaĐường kính ngoàiGiá cả
RACO 653 Hộp Điện Tiện Dụng 11.5 Cu In | AB9HKM 2DDA7 6531Tiện dụng Ext.Ring w / Các cạnh góc hàn11.5 Cu.In.2"1-1 / 2 "4"1.5 "2"€9.19
RACO 663 Hộp Điện Tiện Dụng 13 Cu In | AB9HKV 2DDB6 6631Tiện dụng, cho ống dẫn13 Cu.In.2"1-7 / 8 "4"1.875 "2"€6.17
RACO 640 Hộp Điện Mini Tiện Dụng 7.3 Cu In | AB9HKW 2DDB7 6401Tiện ích, Mini, Cho ống dẫn7.3 Cu.In.1 9 / 16 "1-1 / 2 "3.75 "1.5 "1 9 / 16 "€12.06
RACO 661 Hộp tiện dụng 13 Giá đỡ Cu Inch A | AB9HLC 2DDC8 6611Tiện dụng, cho ống dẫn13 Cu.In.2"1-7 / 8 "4"1.875 "2"€9.19
RACO 683 Hộp tiện dụng 1/2 3/4 inch Knockout | AB9HLE 2DDD1 6832Hình vuông với các cạnh tròn được vẽ30.3 Cu.In.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"€19.23
RACO 681 Hộp tiện dụng 1/2 inch Knockout | AB9HLF 2DDD2 6812Hình vuông với các cạnh tròn được vẽ30.3 Cu.In.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"€19.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RACO 680 Hộp Tiện Dụng Loại Bỏ 1/2 Inch
€17.47 /đơn vị