Raco 662 | Hộp Tiện Dụng 13.0 Cu In | 6xc57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RACO 662 Hộp tiện dụng 13.0 Cu Trong | AF2QEX 6XC57

RACO 662 Hộp Tiện Dụng 13.0 Cu In

Trong kho
Khoản mục: AF2QEX phần: 662Tham chiếu chéo: 6XC57
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
€8.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp điện tử
Loại hộpTiện dụng, cho ống dẫn
Loại giá đỡTS, 1/2 "Độ lùi
Sức chứa13 Cu.In.
MàuGói Bạc
Độ sâu1-7 / 8 "
Chiều dài4"
Vật chấtKẽm mạ kẽm
Độ sâu danh nghĩa1.875 "
Chiều dài danh nghĩa4"
Đường kính ngoài2"
Số lần bật lại 1/2 "3
Số lần phát bóng một bên 1/2 "5
Số băng đảng1
UPC050169006627
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS7907006000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaĐộ sâuĐộ sâu danh nghĩaSố lần bật lại 1/2 "Giá cả
RACO 660 Hộp Tiện Dụng 13.0 Cu Trong | AD6RNC 4A238 66013 Cu.In.1-7 / 8 "1.875 "2€5.41
RACO 670RAC Hộp Tiện Dụng 16.5 Cu Trong | AD6RND 4A239 670RAC16.5 Cu.In.2-1 / 8 "2.125 "3€6.83
RACO 674 Hộp Tiện Dụng 16.5 Cu Trong | AE2MFK 4YF16 67416.5 Cu.In.2-1 / 8 "2.125 "-€7.48
RACO 650 Hộp Tiện Dụng 11.5 Cu Trong | AF2QEW 6XC56 65011.5 Cu.In.1-1 / 2 "1.5 "3€7.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RACO 662 Hộp Tiện Dụng 13.0 Cu In
€8.10 /đơn vị